Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D304E Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D304E Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung MLT-D304E Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-MLT-D304E
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MLT-D304E
EAN/GTIN:
     8806086066945
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Leergewicht:
480 g
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
ProXpress SL-M4530ND / SL-M4530NX / SL-M4583FX
Schwarztoner Seitenleistung:
40000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
396 mm
Tiefe:
225 mm
Höhe:
231 mm
Gewicht:
2255 g
Verpackungsbreite:
396 mm
Verpackungstiefe:
231 mm
Verpackungshöhe:
225 mm
Paketgewicht:
2255 g
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (20 Fuß):
10 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß):
22 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß, HC):
22 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
462 mm
Höhe des Versandkartons:
225 mm

Kompatible Geräte:
Samsung:
ProXpress M 4530 ND; ProXpress M 4530 NX; ProXpress M 4583 FX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,38*
€ 558,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,35*
€ 546,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,53*
€ 520,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,17*
€ 514,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,08*
€ 484,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.