Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-P1052A Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-P1052A Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung MLT-P1052A Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung MLT-P1052A Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung MLT-P1052A Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-MLT-P1052A
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MLT-P1052A
EAN/GTIN:
     8806085240056
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Gewicht (schwarzer Toner/Kartusche):
780 g
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
Samsung ML-1910/1915/2525/2525W/2580N, CX-4600/4623F/4623FN/4623FW, SF-650
Schwarztoner Seitenleistung:
5000 Seiten
OEM-Code:
MLT-P1052A
Verpackungsbreite:
333 mm
Verpackungstiefe:
202 mm
Verpackungshöhe:
196 mm
Paketgewicht:
1935 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -1900 Series; ML -1910; ML -1911; ML -1915; ML -1915 DSP; ML -1915 Series; ML -2525; ML -2525 Series; ML -2525 W; ML -2526; ML -2540; ML -2540 R; ML -2545; ML -2580 N; ML -2581 N; ML -2581 ND; SCX -4600 FN; SCX -4623 F; SCX -4623 FN; SCX -4623 FW; SCX -4623 Series; SF -650; SF -650 P; SF -650 Series
Muratec:
F 116 P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.