Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-R704 Tonerkartusche Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-R704 Tonerkartusche Original
Samsung MLT-R704 Tonerkartusche Original
Samsung MLT-R704 Tonerkartusche Original
Samsung MLT-R704 Tonerkartusche Original
Artikel-Nr.:
     C1134D-MLT-R704
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MLT-R704
EAN/GTIN:
     8806086940924
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Tambour 100 000 pages - MLT-R704/SEE
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Verpackungsgewicht:
1200 kg
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
SL-K3300NR / K3250NR
Schwarztoner Seitenleistung:
100000 Seiten
Breite:
557 mm
Tiefe:
172 mm
Höhe:
167 mm
Gewicht:
825 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
MultiXpress K 3250 NR; MultiXpress K 3300 NR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.