Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MS23B3515AS Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 1150 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MS23B3515AS Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 1150 W Schwarz, Grau
Samsung MS23B3515AS Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 1150 W Schwarz, Grau
Samsung MS23B3515AS Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 1150 W Schwarz, Grau
Samsung MS23B3515AS Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 1150 W Schwarz, Grau
Samsung MS23B3515AS Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 1150 W Schwarz, Grau
Samsung MS23B3515AS Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 1150 W Schwarz, Grau
Samsung MS23B3515AS Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 1150 W Schwarz, Grau
Samsung MS23B3515AS Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 1150 W Schwarz, Grau
Samsung MS23B3515AS Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 1150 W Schwarz, Grau
Samsung MS23B3515AS Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 1150 W Schwarz, Grau
Samsung MS23B3515AS Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 1150 W Schwarz, Grau
Samsung MS23B3515AS Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 1150 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-MS23B3515AS/EN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MS23B3515AS/EN
EAN/GTIN:
     8806094785630
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Schnell und schonend auftauen
Quick Defrost
Die Auftauprogramme ermöglichen schnelles und gleichmäßiges Auftauen von Speisen, sodass deren ursprüngliche Frische und Konsistenz möglichst erhalten bleiben kann. Genieße daher frisches Fleisch, Geflügel, Fisch, Brot, Kuchen und Früchte.

Für Sauberkeit und Langlebigkeit
Kratzfester Keramik-Emaille Innenraum
Von den sehr glatten Innenwänden des Keramik-Emaille Innenraums lassen sich Fett und Öl problemlos auswischen. Alles, was du dazu brauchst, ist ein feuchtes Tuch. Zudem ist die Keramik-Emaille langlebig und hält einiges aus – daher können Kratzer und Verfärbungen auch bei langer Nutzung verhindert werden.

Schonend Garen und Erwärmen
Automatikprogramme
Die Vielzahl an Automatikprogrammen kann die Zubereitung Deiner Lieblingsspeisen noch einfacher und bequemer machen. Die Automatikprogramme sind angepasst für frische und rohe Lebensmittel, so dass du jeweils eine schonende und damit gesunde Zubereitungsart wählen kannst.

Strom sparen im Standby-Modus
ECO Modus
Auch wenn sie gerade nicht genutzt werden, verbrauchen Mikrowellen Strom. Mit der Einstellung ECO Modus kann der Stromverbrauch von Samsung Mikrowellen verringert werden. Das kann die Umwelt und den Geldbeutel schonen.

Essensgerüche einfach verbannen
Geruchsneutralisierende Funktion
Intensive und unangenehme Gerüche haben in Samsung Mikrowellen keine Chance. Wähle einfach die geruchsneutralisierende Funktion, um die Innenluft nach außen abzuleiten. Damit können nachfolgende Speisen keine Gerüche annehmen von vorherigen Zubereitungen.
Weitere Informationen:
Breite:
489 mm
Tiefe:
275 mm
Höhe:
374 mm
Innenmaße (B x T x H):
330 x 324 x 211 mm
Gewicht:
12000 g
Verpackungsbreite:
552 mm
Verpackungstiefe:
326 mm
Verpackungshöhe:
423 mm
Paketgewicht:
13500 g
Anschlusswert:
1150 W
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Geräteplatzierung:
Arbeitsplatte
Produkttyp:
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität:
23 l
Mikrowelle Energie:
1150 W
Steuerung:
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Türöffnung:
Drücken | Seitenöffnung
Türanschlag:
Links
Drehteller:
Ja
Drehtellergröße:
288 mm
Innenbeleuchtung:
Ja
Display-Typ:
LED
Integrierte Uhr:
Ja
Uhrtyp:
Elektronisch
Kindersicherung:
Ja
Türfarbe:
Schwarz
Rotisserie:
Ja
Abtaufunktion:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.