Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MS2GT5018AP/EG Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MS2GT5018AP/EG Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Rose
Samsung MS2GT5018AP/EG Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Rose
Samsung MS2GT5018AP/EG Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Rose
Samsung MS2GT5018AP/EG Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Rose
Samsung MS2GT5018AP/EG Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Rose
Samsung MS2GT5018AP/EG Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Rose
Samsung MS2GT5018AP/EG Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Rose
Samsung MS2GT5018AP/EG Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Rose
Artikel-Nr.:
     C1134D-MS2GT5018AP/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MS2GT5018AP/EG
EAN/GTIN:
     8806094785746
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Süße Automatikprogramme
Home Dessert
Genieße leckere, hausgemachte Nachspeisen oder Kuchen ohne viel Zeitaufwand. Wähle einfach das gewünschte Automatikprogramm, für z.B. Brownies, Biskuit oder Bananenkuchen, mische die Zutaten und starte das Programm.

Passend zu deiner Küche
BESPOKE Design
Entscheide dich für eine Mikrowelle, die perfekt zu deinem persönlichen Geschmack und dem Stil deiner Küche passt. Die Mikrowelle verfügt über ein hochwertiges Design und ist in einer Auswahl stilvoller Farben erhältlich. Wie wäre es mit Rosé, Creme, Anthrazit oder Schwarz?

Schnell und schonend auftauen
Quick Defrost
Die Auftauprogramme ermöglichen das schnelle und gleichmäßige Auftauen von Lebensmitteln, sodass deren ursprüngliche Frische und Konsistenz erhalten bleibt. Genieße Fleisch, Geflügel, Fisch, Brot, Kuchen und Früchte, die schmecken, als kämen sie frisch vom Markt – und das jederzeit.

Für eine intuitive Bedienung
BESPOKE Design Bedienblende
Die intuitive und stilvolle Art zu kochen. Die benutzerfreundliche Glas-Touch-Bedienblende bietet neben erstklassigem Aussehen und Haptik zudem eine intuitive Bedienung. Weiße LEDs sorgen für ein hochwertiges Erscheinungsbild und zeigen die Einstellungen und Zeiten gut lesbar an.

Für Sauberkeit und Langlebigkeit
Kratzfester Keramik-Emaille-Innenraum
Leicht zu reinigen: Von den glatten Innenwänden des mit Keramik emaillierten Innenraums lassen sich Fett und Öl bequem abwischen. Alles, was du dafür benötigst, ist ein feuchtes Tuch. Zudem ist Keramik-Emaille äußerst langlebig und ist vor Kratzern und Verfärbungen auch bei intensiver Nutzung geschützt. Als widerstandsfähig erweisen sich die Innenwände dank antibakterieller Beschichtung auch gegenüber ansonsten hartnäckigen Gerüchen.

Automatikprogramme – gesund Garen und Erwärmen
Auto Cook
Die Vielzahl an Automatikprogrammen macht die Zubereitung deiner Lieblingsspeisen noch einfacher und bequemer. Die Automatikprogramme sind optimiert für frische und rohe Lebensmittel, so dass du sicher sein kannst, jeweils eine schonende und damit gesunde Zubereitungsart zu wählen.

Einfach gut kochen
Triple Distribution System
Für schnellen Genuss und gleichmäßige Erwärmung. Das Triple Distribution System von Samsung verteilt die Mikrowellen über drei Punkte. So gelangt die Hitze gleichmässig überall hin: die Pizza wird knusprig und das Filet auf den Punkt gegart.

Strom sparen im Standby-Modus
ECO Modus
Auch wenn sie gerade nicht genutzt werden, verbrauchen Mikrowellen Strom. Mit der Einstellung ECO Modus kann der Stromverbrauch von Samsung Mikrowellen verringert werden. Das kann die Umwelt und den Geldbeutel schonen.
Weitere Informationen:
Breite:
489 mm
Tiefe:
363 mm
Höhe:
275 mm
Innenmaße (B x T x H):
330 x 324 x 211 mm
Gewicht:
12000 g
Verpackungsbreite:
552 mm
Verpackungstiefe:
423 mm
Verpackungshöhe:
326 mm
Paketgewicht:
13500 g
Anschlusswert:
1150 W
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromstärke:
10 A
Geräteplatzierung:
Arbeitsplatte
Produkttyp:
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität:
23 l
Mikrowelle Energie:
800 W
Eingebautes Display:
Ja
Startzeitvorwahl:
Ja
Produktfarbe:
Rose
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Türanschlag:
Links
Drehteller:
Ja
Drehtellergröße:
288 mm
Innenbeleuchtung:
Ja
Display-Typ:
LED
Timer:
Ja
Timer-Typ:
Digital
Kindersicherung:
Ja
Kabellänge:
0.9 m
Warmhaltefunktion:
Ja
Aufwärmfunktion:
Ja
Anzahl an Kochprogrammen:
33
Automatische Kochfunktion:
Ja
Anzahl der automatischen Programme:
18
Anzahl Auftauprogramme:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,00*
€ 207,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.