| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1134D-MU-PC1T0T/WW Herst.-Nr.: MU-PC1T0T/WW EAN/GTIN: 8806090351679 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Superschnelle Datenübertragung Mit sequenziellen Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s kann die T7 große Datenmengen über USB 3.2 der 2. Generation in Sekunden übertragen. Ein echter Boost für deinen Workflow.
Schön klein und überall dabei Sichere deine Daten auf einer PSSD in Kreditkartenformat mit Speicherkapazitäten von 1 TB bis 4 TB – in Blau oder Grau.
Findet fast überall Anschluss Die T7 ist mit USB Typ-C zu C und USB Typ-C zu A Kabeln ausgestattet, um eine Störung des Workflows zu verhindern. User können problemlos zwischen Windows®, macOS®, Smartphones, iPhone 15, Tablets oder Spielekonsolen switchen. Außerdem sehr praktisch: Im Lieferumfang sind zwei USB-Kabel enthalten (Typ-C-auf-C sowie Typ-C-auf-A).
Videos aufnehmen und direkt speichern Erweitere die Möglichkeiten für deine Smartphone- Videoaufnahmen mit der energieeffizienten T7. Erfasse und speichere 4K-Aufnahmen gleichzeitig. Dank der unkomplizierten Verbindung von der T7 mit deinem Laptop oder PC kannst du sofort mit der Bearbeitung beginnen.
Automatisch geschützt gegen Überhitzung Probleme durch zu hohe Arbeitstemperaturen hast du damit kaum. Die T7 setzt beim Temperaturmanagement ganz auf Dynamic-Thermal-Guard-Technologie. Dies sorgt dafür, dass die T7 nicht unangenehm heiß wird und auch bei hoher Beanspruchung ihre optimale Betriebstemperatur beibehält.
Robuster Schutz gegen Datenverlust Die T7 ist ein sogenanntes Solid-State-Drive(SSD)-Laufwerk und hat im Inneren keine beweglichen Teile. Dank ihres robusten Metallgehäuses können deine Daten einen Sturz aus bis zu zwei Metern Höhe unbeschadet überstehen. Darüber hinaus kann der Zugriff mit einem Passwort auf Basis von AES 256-Bit-Hardwareverschlüsselung geschützt werden. Ein Plus an Sicherheit, zu dem auch die dreijährige Herstellergarantie von Samsung beiträgt.
Samsung Magician Software Nutze das volle Potenzial deiner PSSD T7: Die benutzerfreundliche Samsung Magician Software sorgt für die bestmögliche PSSD-Performance. Damit kannst du deine wertvollen Daten schützen, den Laufwerkszustand im Auge behalten und dir die neuesten Firmware Updates sichern.
Moderne Technologie mit Leben füllen Seit Jahrzehnten ist der Samsung NAND-Flash-Speicher ein Motor für moderne Technologien, die unser tägliches Leben verändert haben. Die NAND-Flash-Technologie treibt unsere SSDs an und schafft Raum für den nächsten Innovationsschub.
Zügiger Datentransfer Die T7 bringt dich bei der Arbeit und beim Gaming mit Übertragunsgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s nach vorne.
Vielseitig einsetzbar Die T7 ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit mit verschiedenen Geräten, ohne dass dein Workflow unterbrochen wird.
Schlankes und kompaktes Design Übertrage mühelos große Datenmengen mit deiner kompakten T7. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktfarbe: | Grau | Passwortschutz: | Ja | Hardwareverschlüsselung: | Ja | Gehäusematerial: | Aluminium | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja | Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja | Ursprungsland: | Südkorea | Zertifizierung: | CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC | Warentarifnummer (HS): | 84717070 | SSD Speicherkapazität: | 1000 GB | NVMe: | Ja | Lesegeschwindigkeit: | 1050 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | 1000 MB/s | USB-Anschlusstyp: | USB Typ-C | USB-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS | Konformitätsbescheinigungen: | RoHS | Breite: | 85 mm | Tiefe: | 8 mm | Höhe: | 57 mm | Gewicht: | 58 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte samsung ssd 1 tb, internes ssd, samsung interne ssd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |