Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Portable SSD T7 2 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Portable SSD T7 2 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-MU-PC2T0T/WW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PC2T0T/WW
EAN/GTIN:
     8806090312380
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Superschnelle Datenübertragung
Mit sequenziellen Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s kann die T7 große Datenmengen über USB 3.2 der 2. Generation in Sekunden übertragen. Ein echter Boost für deinen Workflow.

Schön klein und überall dabei
Sichere deine Daten auf einer PSSD in Kreditkartenformat mit Speicherkapazitäten von 1 TB bis 4 TB – in Blau oder Grau.

Findet fast überall Anschluss
Die T7 ist mit USB Typ-C zu C und USB Typ-C zu A Kabeln ausgestattet, um eine Störung des Workflows zu verhindern. User können problemlos zwischen Windows®, macOS®, Smartphones, iPhone 15, Tablets oder Spielekonsolen switchen. Außerdem sehr praktisch: Im Lieferumfang sind zwei USB-Kabel enthalten (Typ-C-auf-C sowie Typ-C-auf-A).

Videos aufnehmen und direkt speichern
Erweitere die Möglichkeiten für deine Smartphone- Videoaufnahmen mit der energieeffizienten T7. Erfasse und speichere 4K-Aufnahmen gleichzeitig. Dank der unkomplizierten Verbindung von der T7 mit deinem Laptop oder PC kannst du sofort mit der Bearbeitung beginnen.

Automatisch geschützt gegen Überhitzung
Probleme durch zu hohe Arbeitstemperaturen hast du damit kaum. Die T7 setzt beim Temperaturmanagement ganz auf Dynamic-Thermal-Guard-Technologie. Dies sorgt dafür, dass die T7 nicht unangenehm heiß wird und auch bei hoher Beanspruchung ihre optimale Betriebstemperatur beibehält.

Robuster Schutz gegen Datenverlust
Die T7 ist ein sogenanntes Solid-State-Drive(SSD)-Laufwerk und hat im Inneren keine beweglichen Teile. Dank ihres robusten Metallgehäuses können deine Daten einen Sturz aus bis zu zwei Metern Höhe unbeschadet überstehen. Darüber hinaus kann der Zugriff mit einem Passwort auf Basis von AES 256-Bit-Hardwareverschlüsselung geschützt werden. Ein Plus an Sicherheit, zu dem auch die dreijährige Herstellergarantie von Samsung beiträgt.

Samsung Magician Software
Nutze das volle Potenzial deiner PSSD T7: Die benutzerfreundliche Samsung Magician Software sorgt für die bestmögliche PSSD-Performance. Damit kannst du deine wertvollen Daten schützen, den Laufwerkszustand im Auge behalten und dir die neuesten Firmware Updates sichern.

Moderne Technologie mit Leben füllen
Seit Jahrzehnten ist der Samsung NAND-Flash-Speicher ein Motor für moderne Technologien, die unser tägliches Leben verändert haben. Die NAND-Flash-Technologie treibt unsere SSDs an und schafft Raum für den nächsten Innovationsschub.

Zügiger Datentransfer
Die T7 bringt dich bei der Arbeit und beim Gaming mit Übertragunsgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s nach vorne.

Vielseitig einsetzbar
Die T7 ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit mit verschiedenen Geräten, ohne dass dein Workflow unterbrochen wird.

Schlankes und kompaktes Design
Übertrage mühelos große Datenmengen mit deiner kompakten T7.

Findet fast überall Anschluss
Die T7 ist mit USB Typ-C zu C und USB Typ-C zu A Kabeln ausgestattet, um eine Störung des Workflows zu verhindern. User können problemlos zwischen Windows®, macOS®, Smartphones, iPhone 15, Tablets oder Spielekonsolen switchen. Außerdem sehr praktisch: Im Lieferumfang sind zwei USB-Kabel enthalten (Typ-C-auf-C sowie Typ-C-auf-A).

Findet fast überall Anschluss
Die T7 ist mit USB Typ-C zu C und USB Typ-C zu A Kabeln ausgestattet, um eine Störung des Workflows zu verhindern. User können problemlos zwischen Windows®, macOS®, Smartphones, iPhone 15, Tablets oder Spielekonsolen switchen. Außerdem sehr praktisch: Im Lieferumfang sind zwei USB-Kabel enthalten (Typ-C-auf-C sowie Typ-C-auf-A).
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Grau
Passwortschutz:
Ja
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Ursprungsland:
Südkorea
Zertifizierung:
CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD Speicherkapazität:
2000 GB
NVMe:
Ja
Lesegeschwindigkeit:
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
1000 MB/s
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
85 mm
Tiefe:
8 mm
Höhe:
57 mm
Gewicht:
58 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.