Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MU-PE2T0R 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MU-PE2T0R 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Samsung MU-PE2T0R 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Samsung MU-PE2T0R 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Samsung MU-PE2T0R 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Samsung MU-PE2T0R 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Samsung MU-PE2T0R 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Samsung MU-PE2T0R 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Artikel-Nr.:
     C1134D-MU-PE2T0R/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PE2T0R/EU
EAN/GTIN:
     8806092968486
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Verbinde dein Leben mit deinen Geräten
Ganz einfach: Deine T7 Shield kannst du schnell und einfach mit deinen Lieblingsgeräten verbinden – Macs, PCs, Android™-Geräten oder Spielekonsolen (z. B. Playstation, Xbox).. Genieße damit ein Stück Flexibilität und Freiheit in deinem Lifestyle - eine PSSD, kompakt und handlich zum Mitnehmen.

oopSSD… you did it again?
Kein Problem mit der T7 Shield! Dank der gummierten Außenhülle bietet sie physischen Schutz für deine Daten. Die IP65-zertifizierte portable SSD widersteht unter anderem dem Eindringen von Wasser und Staub und ist zudem stoßfest[1] – damit dir kleine, alltägliche Missgeschicke nur ein kurzes „Ups“ entlocken.
Weitere Informationen:
Passwortschutz:
Ja
Produktfarbe:
Blau
Gehäusematerial:
Gummi
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, CE
Ursprungsland:
Südkorea
Mitgelieferte Software:
Samsung Portable SSD Software 1.0, Samsung Magican Software
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD Speicherkapazität:
2000 GB
NVMe:
Ja
Lesegeschwindigkeit:
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
1000 MB/s
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Breite:
59 mm
Tiefe:
13 mm
Höhe:
88 mm
Gewicht:
98 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.