Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MU-PG1T0B 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MU-PG1T0B 1 TB Schwarz
Samsung MU-PG1T0B 1 TB Schwarz
Samsung MU-PG1T0B 1 TB Schwarz
Samsung MU-PG1T0B 1 TB Schwarz
Samsung MU-PG1T0B 1 TB Schwarz
Samsung MU-PG1T0B 1 TB Schwarz
Samsung MU-PG1T0B 1 TB Schwarz
Samsung MU-PG1T0B 1 TB Schwarz
Samsung MU-PG1T0B 1 TB Schwarz
Samsung MU-PG1T0B 1 TB Schwarz
Samsung MU-PG1T0B 1 TB Schwarz
Samsung MU-PG1T0B 1 TB Schwarz
Samsung MU-PG1T0B 1 TB Schwarz
Samsung MU-PG1T0B 1 TB Schwarz
Samsung MU-PG1T0B 1 TB Schwarz
Samsung MU-PG1T0B 1 TB Schwarz
Samsung MU-PG1T0B 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-MU-PG1T0B/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PG1T0B/EU
EAN/GTIN:
     8806094914696
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Geschwindigkeit, wenn du sie brauchst
Übertrage eine 2 GB-Datei in knapp 1 Sekunde. Dank USB 3.2 Gen 2x2 und der eingebauten PCIe-NVMe™-Technologie erreicht die PSSD T9 sequenzielle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s. Dies spart dir Ladezeit und beschleunigt deinen Workflow. Für Produktivität auf hohem Niveau.

Ein echter Teamplayer
Synchronisiere deine Geräte nahtlos mit der portablen SSD T9. Sie ist kompatibel mit PCs, Macs, Android™-Geräten, Spielekonsolen, 12K-Kameras und mehr. Im Lieferumfang enthalten sind zudem zwei USB-Kabel Typ-C zu C und Typ-C zu A, damit du flexibel Anschluss findest.

Perfekt für unterwegs
Viel Kapazität auf kleinem Raum: Die PSSD T9 bietet dir bis zu 1 TB, 2 TB oder großzügige 4 TB Speicherplatz. Alles verpackt in einem kompakten, leichten Gehäuse mit nur 122 Gramm. Dank der rutschfesten Oberfläche liegen deine Daten auch unterwegs sicher und angenehm in deiner Hand.

Bleibt cool bis zum Schluss
Ausgestattet mit dem Dynamic Thermal Guard von Samsung kann die PSSD T9 potenzielle Leistungseinbußen durch Überhitzung reduzieren und für hohe Übertragungsgeschwindigkeiten sorgen. Darüber hinaus entspricht sie der internationalen Sicherheitsnorm IEC 62368-1 und bietet damit ein zusätzliches Maß an Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Schützt, was dir wichtig ist
Kreative Arbeiten sind unersetzlich. Daher ist die PSSD T9 robust genug, um deine Daten selbst bei Stürzen aus bis zu 3 Metern Höhe zu schützen. Hinzu kommt eine Herstellergarantie von 5 Jahren. Und mit einem AES-256-Bit-verschlüsselten Passwort kannst du komplett auf Nummer sicher gehen.

Samsung Magician Software
Nutze das volle Potenzial deiner PSSD T9: Die benutzerfreundliche Samsung Magician Software sorgt für die bestmögliche SSD-Performance. Damit kannst du deine wertvollen Daten schützen, den Laufwerkszustand im Auge behalten und dir die neuesten Firmware Updates sichern.

Moderne Technologie mit Leben füllen
Seit Jahrzehnten ist der Samsung NAND-Flash-Speicher ein Motor für moderne Technologien, die unser tägliches Leben verändert haben. Die NAND-Flash-Technologie treibt unsere SSDs an und schafft Raum für den nächsten Innovationsschub.

Rasante Datenübertragung
Turbo für deinen Workflow: Dank USB 3.2 Gen 2x2 kann die PSSD T9 dir sequenzielle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s bieten.

Findet schnell Anschluss
Die PSSD T9 ist kompatibel mit PCs, Macs, Android™-Geräten, Spielekonsolen und 12K-Kameras.

Rundum verlässlich
Die PSSD T9 ist sturzsicher aus bis zu 3 Metern Höhe und zudem abgesichert durch eine 5-jährige eingeschränkte Herstellergarantie von Samsung.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Schutzfunktion:
Tropfsicher
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Zertifizierung:
CE, BSMI, KC, VCCI, RCM, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
NVMe:
Ja
Lesegeschwindigkeit:
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
1950 MB/s
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Top WLAN-Standard:
Nicht verfügbar
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
88 mm
Tiefe:
14 mm
Höhe:
60 mm
Gewicht:
122 g
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
-40 - 85 %
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.