| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-MUF-256BE3/APC Herst.-Nr.: MUF-256BE3/APC EAN/GTIN: 8801643229405 |
| |
|
| | |
| Nimm alles mit Viel Raum für innere Gelassenheit. Mit Speichermöglichkeiten von 64 GB bis 512 GB gibt dir BAR Plus viel Platz, um beispielsweise bis zu 170.251 Fotos oder 24 Stunden hochauflösendes 4K Video-Material zu speichern.
Dateien im Handumdrehen verschieben Hole dir deine Zeit zurück. Schnelle Lesetransferraten bis zu 400 MB/s1 auf Basis des aktuellen USB-3.1-Standards können dir mehr Zeit für die Arbeit, für Entspannung oder für Kreativität verschaffen. Eine 3 GB große 4K UHD-Videodatei kann vom BAR Plus auf deinen PC in etwa 8 Sekunden kopiert werden.2
Robuste Raffinesse Das BAR Plus ist so stark wie stilvoll. Der widerstandsfähige Metallkörper schützt deine Daten. Der eingebaute Schlüsselring ermöglicht die Befestigung an einem Anhänger, so dass du das BAR Plus nicht versehentlich verlierst. Damit bietet das BAR Plus eine gelungene Kombination aus beeindruckendem Design und beruhigender Widerstandsfähigkeit.
Mit gutem Gefühl verbunden Wo immer du bist und welches Gerät du gerade nutzt, BAR Plus bringt Effizienz rein und überzeugt mit hoher Kompatibilität. Ob du Dateien auf deinem Arbeits-PC speicherst, Videos auf deinem Fernseher abspielst oder deiner Lieblingsplaylist im Auto lauschst, BAR Plus macht jederzeit einen zuverlässigen Job.
Zäh und zuverlässig Deine Daten sind geschützt – wo immer du auch hingehst. Samsungs Führungsposition bei Flash‑Speichertechnologien sorgt dafür, dass moderne Sicherheitseigenschaften auch beim BAR Plus vorhanden sind und es zu einem vertrauenswürdigen Begleiter für wichtige Daten machen. Das BAR Plus ist wasserfest1, stoßfest2, magnetresistent3, temperaturbeständig4 und röntgensicher5. Auf die USB-Sticks der BAR Plus Serie gewährt Samsung 5 Jahre eingeschränkte Garantie6.
Samsung Magician Software Erschließe mit der Samsung Magician Software das volle Potenzial deines BAR Plus. Die benutzerfreundliche Software-Lösung hilft dir dabei, die Leistungsfähigkeit deines USB-Sticks zu optimieren. Überprüfe die Produkt-Authentizität, überwache den Zustand des Laufwerks und führe Performance Benchmarks durch.
Moderne Technologie mit Leben füllen Seit Jahrzehnten ist der Samsung NAND-Flash-Speicher ein Motor für moderne Technologien, die unser tägliches Leben verändert haben. Die NAND-Flash-Technologie treibt unsere SSDs an und schafft Raum für den nächsten Schub von moderner Technologie.
Schnelle Übertragungsraten Erreicht sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 400 MB/s mit USB 3.2 Gen 1 Schnittstelle, überträgt 4 GB Dateien innerhalb von 9 Sekunden.
Einfach kompatibel Kompatibel mit PCs, Macs, Smart TVs und Autos mit USB-A Anschlüssen. Das kompakte Design verhindert versehentliches Ruckeln oder Herausziehen.
Verlässlich und sicher Schützt Daten vor Wasser, extremen Temperaturen, Röntgenstrahlen, Magnetfeldern, Erschütterungen, optimal für unterwegs. Weitere Informationen: | | Breite: | 15.46 mm | Tiefe: | 40.05 mm | Höhe: | 12.02 mm | Gewicht: | 10.9 g | Betriebstemperatur: | -25 - 85 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 85 °C | Stoßfestigkeit in Betrieb: | 1500 G | Vibrationen in Betrieb: | 15000 G | Dauer Schock: | 0.5 ms | Formfaktor: | Ohne Deckel | Produktfarbe: | Silber | Schutzfunktion: | Magnetsicher, Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher | Wasserdicht bis: | 1 m | Zertifizierung: | KC, FCC, CE, VCCI, RCM | Warentarifnummer (HS): | 84717070 | Kapazität: | 256 GB | Geräteschnittstelle: | USB Typ-A | USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Lesegeschwindigkeit: | 300 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | 30 MB/s | Plug: | Ja | Kompatible Produkte: | PC, laptop | Verpackungsbreite: | 102 mm | Verpackungstiefe: | 154 mm | Verpackungshöhe: | 12 mm | Paketgewicht: | 24 g | Passwortschutz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |