Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MUF-256BE USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MUF-256BE USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Samsung MUF-256BE USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Samsung MUF-256BE USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Samsung MUF-256BE USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Samsung MUF-256BE USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Samsung MUF-256BE USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Samsung MUF-256BE USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-MUF-256BE4/APC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MUF-256BE4/APC
EAN/GTIN:
     8801643230678
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Nimm alles mit
Viel Raum für innere Gelassenheit. Mit Speichermöglichkeiten von 64 GB bis 512 GB gibt dir BAR Plus viel Platz, um beispielsweise bis zu 170.251 Fotos oder 24 Stunden hochauflösendes 4K Video-Material zu speichern.

Dateien im Handumdrehen verschieben
Hole dir deine Zeit zurück. Schnelle Lesetransferraten bis zu 400 MB/s1 auf Basis des aktuellen USB-3.1-Standards können dir mehr Zeit für die Arbeit, für Entspannung oder für Kreativität verschaffen. Eine 3 GB große 4K UHD-Videodatei kann vom BAR Plus auf deinen PC in etwa 8 Sekunden kopiert werden.2

Robuste Raffinesse
Das BAR Plus ist so stark wie stilvoll. Der widerstandsfähige Metallkörper schützt deine Daten. Der eingebaute Schlüsselring ermöglicht die Befestigung an einem Anhänger, so dass du das BAR Plus nicht versehentlich verlierst. Damit bietet das BAR Plus eine gelungene Kombination aus beeindruckendem Design und beruhigender Widerstandsfähigkeit.

Mit gutem Gefühl verbunden
Wo immer du bist und welches Gerät du gerade nutzt, BAR Plus bringt Effizienz rein und überzeugt mit hoher Kompatibilität. Ob du Dateien auf deinem Arbeits-PC speicherst, Videos auf deinem Fernseher abspielst oder deiner Lieblingsplaylist im Auto lauschst, BAR Plus macht jederzeit einen zuverlässigen Job.

Zäh und zuverlässig
Deine Daten sind geschützt – wo immer du auch hingehst. Samsungs Führungsposition bei Flash‑Speichertechnologien sorgt dafür, dass moderne Sicherheitseigenschaften auch beim BAR Plus vorhanden sind und es zu einem vertrauenswürdigen Begleiter für wichtige Daten machen. Das BAR Plus ist wasserfest1, stoßfest2, magnetresistent3, temperaturbeständig4 und röntgensicher5. Auf die USB-Sticks der BAR Plus Serie gewährt Samsung 5 Jahre eingeschränkte Garantie6.

Samsung Magician Software
Erschließe mit der Samsung Magician Software das volle Potenzial deines BAR Plus. Die benutzerfreundliche Software-Lösung hilft dir dabei, die Leistungsfähigkeit deines USB-Sticks zu optimieren. Überprüfe die Produkt-Authentizität, überwache den Zustand des Laufwerks und führe Performance Benchmarks durch.

Moderne Technologie mit Leben füllen
Seit Jahrzehnten ist der Samsung NAND-Flash-Speicher ein Motor für moderne Technologien, die unser tägliches Leben verändert haben. Die NAND-Flash-Technologie treibt unsere SSDs an und schafft Raum für den nächsten Schub von moderner Technologie.

Schnelle Übertragungsraten
Erreicht sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 400 MB/s mit USB 3.2 Gen 1 Schnittstelle, überträgt 4 GB Dateien innerhalb von 9 Sekunden.

Einfach kompatibel
Kompatibel mit PCs, Macs, Smart TVs und Autos mit USB-A Anschlüssen. Das kompakte Design verhindert versehentliches Ruckeln oder Herausziehen.

Verlässlich und sicher
Schützt Daten vor Wasser, extremen Temperaturen, Röntgenstrahlen, Magnetfeldern, Erschütterungen, optimal für unterwegs.
Weitere Informationen:
Breite:
15.46 mm
Tiefe:
40.05 mm
Höhe:
12.02 mm
Gewicht:
10.9 g
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Vibrationen in Betrieb:
15000 G
Dauer Schock:
0.5 ms
Formfaktor:
Ohne Deckel
Produktfarbe:
Grau
Schutzfunktion:
Magnetsicher, Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Zertifizierung:
KC, FCC, CE, VCCI, RCM
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
256 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
30 MB/s
Plug:
Ja
Kompatible Produkte:
PC, laptop
Passwortschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.