Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MUF-64DA USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MUF-64DA USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Samsung MUF-64DA USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Samsung MUF-64DA USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Samsung MUF-64DA USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Samsung MUF-64DA USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Samsung MUF-64DA USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Samsung MUF-64DA USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Samsung MUF-64DA USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Samsung MUF-64DA USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Samsung MUF-64DA USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Samsung MUF-64DA USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Artikel-Nr.:
     C1134D-MUF-64DA/APC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MUF-64DA/APC
EAN/GTIN:
     8806092535886
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Von unterwegs speichern mit USB-C
Type-C™ bietet dir Speicheroptionen von 64 GB bis 512 GB[1] und die Flexibilität, Content deiner Wahl zu speichern – ob Urlaubsvideos, bildgewaltige Präsentationen, Playlists oder deine Filmesammlung. Das 512 GB Modell hat Platz für bis zu 170.251 Fotos oder 24 Stunden hochauflösende 4K Videos[2].

Schnelle Datenübertragung
Setze auf den schnellen, hochwertigen USB Flash Drive Type‐C™. Er ist leistungsstark und zuverlässig und kann mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 400 MB/s[3] über USB 3.2 Gen 1 4 GB Dateien in ca. 11 Sekunden[4] übertragen. Außerdem ist er abwärtskompatibel mit USB 3.0/2.0 und du hast deine Daten damit immer griffbereit.

Modern und ikonisch
Der USB Flash Drive Type‐C™ sieht so gut aus, wie er funktioniert. Sein schlankes Gehäuse in mystischem Blau ist ein echter Eyecatcher. Gefallen wird dir auch, dass er sich mit vielen anderen Geräten verbinden lässt – egal wie herum du den Stecker verwendest. So ausgestattet, kannst du auch große Dateien übertragen – mit Leichtigkeit und mit Stil.

Rundum verbunden
Der praktische Stick ist kompatibel mit USB-C-fähigen Geräten wie Laptops, Tablets, Smartphones und Kameras und passt in die Hosentasche – perfekt für unterwegs. Ob du arbeitest, gamest oder kreativ wirst, der Type-C™ sichert deine Dateien zuverlässig und macht sie problemlos zugänglich auf mehreren Geräten.

Robust und zuverlässig
Deine Daten sind geschützt – wo immer du auch hingehst. Samsungs Führungsposition bei Flash‑Speichertechnologien sorgt dafür, dass moderne Sicherheitseigenschaften auch beim Type‐C™ vorhanden sind und es zu einem vertrauenswürdigen Begleiter für wichtige Daten machen. Das Type‐C™ ist wasserfest[5] , stoßfest[6] , magnetresistent[7] , temperaturbeständig[8] und röntgensicher[9]. Auf die USB-Sticks der Type‐C™ Serie gewährt Samsung 5 Jahre eingeschränkte Garantie[10].

Samsung Magician Software
Erschließe mit der Samsung Magician Software das volle Potenzial deines Type‐C™. Die benutzerfreundliche Software-Lösung hilft dir dabei, die Leistungsfähigkeit deines USB-Sticks zu optimieren. Überprüfe die Produkt-Authentizität, überwache den Zustand des Laufwerks und führe Performance Benchmarks durch.

Moderne Technologie mit Leben füllen
Seit Jahrzehnten ist der Samsung NAND-Flash-Speicher ein Motor für moderne Technologien, die unser tägliches Leben verändert haben. Die NAND-Flash-Technologie treibt unsere SSDs an und schafft Raum für den nächsten Schub von moderner Technologie.

Schnelle Übertragungsraten
Erreicht sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 400 MB/s mit USB 3.2 Gen 1 Schnittstelle, überträgt 4 GB Dateien in bis zu 9 Sekunden.

Einfach kompatibel
Kompatibel mit Smartphones, Tablets und Laptops mit USB-C Anschluss – für nahtlose Nutzung auf verschiedenen Geräten.

Verlässlich und sicher
Schützt Daten vor Wasser, extremen Temperaturen, Röntgenstrahlen, Magnetfeldern, Erschütterungen, optimal für unterwegs.
Weitere Informationen:
Breite:
33.7 mm
Tiefe:
6.4 mm
Höhe:
15.9 mm
Gewicht:
3.4 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Dauer Schock:
0.5 ms
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Blau
Schutzfunktion:
Magnetsicher, Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Wasserdicht bis:
1 m
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
64 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
400 MB/s
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.