Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Sound Tower MX-ST50B Schwarz Verkabelt & Kabellos 240 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Sound Tower MX-ST50B Schwarz Verkabelt & Kabellos 240 W
Samsung Sound Tower MX-ST50B Schwarz Verkabelt & Kabellos 240 W
Samsung Sound Tower MX-ST50B Schwarz Verkabelt & Kabellos 240 W
Samsung Sound Tower MX-ST50B Schwarz Verkabelt & Kabellos 240 W
Samsung Sound Tower MX-ST50B Schwarz Verkabelt & Kabellos 240 W
Samsung Sound Tower MX-ST50B Schwarz Verkabelt & Kabellos 240 W
Samsung Sound Tower MX-ST50B Schwarz Verkabelt & Kabellos 240 W
Samsung Sound Tower MX-ST50B Schwarz Verkabelt & Kabellos 240 W
Samsung Sound Tower MX-ST50B Schwarz Verkabelt & Kabellos 240 W
Samsung Sound Tower MX-ST50B Schwarz Verkabelt & Kabellos 240 W
Samsung Sound Tower MX-ST50B Schwarz Verkabelt & Kabellos 240 W
Samsung Sound Tower MX-ST50B Schwarz Verkabelt & Kabellos 240 W
Artikel-Nr.:
     C1134D-MX-ST50B/EN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MX-ST50B/EN
EAN/GTIN:
     8806094296266
Weitere Informationen:
Batteriereichweite:
18 h
Schutzfunktion:
Wasserdicht
Audioanschlüsse:
3.5mm
Eingebaute Batterie:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
2 Stück(e)
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
RMS-Leistung:
240 W
Unterstützte Audioformate:
AAC, FLAC, MP3, SBC, WAV, WMA, apt-X
Breite:
329 mm
Tiefe:
655 mm
Höhe:
301 mm
Gewicht:
11900 g
Gewährleistungsfrist:
1 Jahr(e)
USB Direct-Modi:
Abspielen/Pause
Technologie Bass-Boost-Funktion:
Bass Booster
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth:
Ja
3,5 mm (1/8-inch) in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung:
Flur
Anzahl des Antriebs:
4
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel:
USB
Garantiekarte:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
724 mm
Verpackungstiefe:
376 mm
Verpackungshöhe:
381 mm
Paketgewicht:
13790 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietyp:
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
18 h
USB Ausgangsspannung:
5 V
USB Ausgangsstrom:
2.1 A
Akku:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Empfohlene Nutzung:
Haus
Lautstärkeregler:
Ja
Fernbedienung:
Ja
Karaoke:
Ja
LED-Anzeigen:
Batterieaustausch, Bluetooth, Leistung, USB
Plug:
Ja
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX5
Ein-/Ausschalter:
Ja
Wasserfest:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,49*
€ 323,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,48*
€ 321,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,57*
€ 305,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,65*
€ 298,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,68*
€ 269,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.