Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 860 EVO 2.5" 1 TB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 860 EVO 2.5" 1 TB Serial ATA III MLC
Samsung 860 EVO 2.5" 1 TB Serial ATA III MLC
Samsung 860 EVO 2.5" 1 TB Serial ATA III MLC
Samsung 860 EVO 2.5" 1 TB Serial ATA III MLC
Samsung 860 EVO 2.5" 1 TB Serial ATA III MLC
Samsung 860 EVO 2.5" 1 TB Serial ATA III MLC
Samsung 860 EVO 2.5" 1 TB Serial ATA III MLC
Samsung 860 EVO 2.5" 1 TB Serial ATA III MLC
Samsung 860 EVO 2.5" 1 TB Serial ATA III MLC
Samsung 860 EVO 2.5" 1 TB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZ-76E1T0B/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-76E1T0B/EU
EAN/GTIN:
     8806088934884
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Eine SSD, der man vertrauen kann
Der Nachfolger der weltweit extrem erfolgreichen 850-EVO- Serie* ist die Samsung SSD 860 EVO. Das neue Laufwerk wurde speziell für Notebooks und PCs konzipiert, basiert auf der neuesten V-NAND Speichertechnologie und einem auf die Verarbeitung spezieller Algorithmen optimierten Controller. Das neue SSD-Modell bietet dadurch eine sehr hohe Leistung und ist in verschiedenen Kapazitäten und Formfaktoren erhältlich.

Verbesserte Leistung
Die 860 EVO Serie bietet auch unter hohen Arbeitslasten und Multitasking-Szenarien ein konsistenteres Leistungsprofil im Vergleich zu den Vorgängermodellen dieser Serie. Die Samsung SSD 860 EVO schreibt Dank TurboWrite-Technologie mit bis zu 520 MB/s und liest Daten mit bis zu 550 MB/s*. Im Vergleich den Vorgängermodellen dieser Serie wurde die Kapazität des TurboWrite-Puffers bei den Spitzenmodellen von 12 GB auf 78 GB vergrößert*, so dass auch Schreiboperationen von sehr großen Dateien mit hoher Performance durchgeführt werden können.

Erhöhte Haltbarkeit
Bearbeiten und speichern Sie umfangreiche 4K-UHD-Videos oder 3D-Daten in aktuellen Anwendungen, ohne sich Gedanken über die Haltbarkeit des Laufwerks machen zu müssen. Die Solid-State-Drivers der SSD 860 EVO-Familie bieten mit bis zu 2.400 TB TBW (Total Bytes Written) bei seinem größten Modell eine bis zu acht Mal höhere garantierte Gesamtschreibdatenmenge als das Vorgängermodell SSD 850 EVO bei einer Garantiedauer von 5 Jahren. Möglich macht dies Samsungs aktuellste V-NAND-Speichertechnologie.*

Smart und kompatibel
Profitieren Sie von einer schnellen, verzögerungsarmen Datenkommunikation zwischen Ihrer SSD und Ihrem System. Die aktuellen ECC-Algorithmen* des brandneuen MJX-Controllers sorgen für hohe Performance auch unter stark wechselnden Arbeitslasten, und die Einstellungen im Bereich Queued Trim sorgen für große Linux-Kompatibilität. Die SSD 860 EVO bietet damit eine sehr hohe Kompatibilität zu verschiedenen Computersystemen.

Vielfältige Formfaktoren
Ganz gleich, welches Laufwerksformat Ihr System benötigt: eine der Varianten der SSD 860 EVO passt bestimmt auch in Ihr System: zur Verfügung stehen 2,5”-Modelle für PCs und Notebooks, SATA-basierte M.2-Module nach M.2 2280-Standard sowie mSATA-Varianten für Ultrabooks.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-45 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
1500 G
Energieverbrauch (lesen):
3 W
Energieverbrauch (schreiben):
3 W
Stromverbrauch (max.):
4 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
Schnellstartübersicht:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Startdatum:
12/21/2017
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
MLC
Komponente für:
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung:
Ja
NAND Blitz-Typ:
MLC (Multi Level Cell)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
520 MB/s
Controller Typ:
Samsung MJX
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung:
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1500000 h
Breite:
100 mm
Tiefe:
6.8 mm
Höhe:
69.85 mm
Gewicht:
51 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.