Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 970 EVO Plus M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe V-NAND MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 970 EVO Plus M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 970 EVO Plus M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 970 EVO Plus M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 970 EVO Plus M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 970 EVO Plus M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 970 EVO Plus M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 970 EVO Plus M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 970 EVO Plus M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 970 EVO Plus M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe V-NAND MLC
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZ-V7S1T0BW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-V7S1T0BW
EAN/GTIN:
     8801643628086
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Eine herausragende SSD
So wird hohe Leistung noch gesteigert. Die mit modernster V-NAND-Technologie ausgestattete 970 EVO Plus ist noch schneller als die 970 EVO und verfügt zudem über eine Firmware-Optimierung. Damit reizt sie das Potential der PCIe®-Schnittstelle und des NVMeTM Protokolls für noch schnellere Zugriffszeiten voll aus. Bei einer Speicherkapazität von 2 TB beträgt die spezifizierte Gesamtschreibdatenmenge (TBW = Total Bytes Written) 1.200 TB TBW.

Leistung auf dem nächsten Level
Mit bis zu 3.500 MB/s[1] Lese- und bis zu 3.300 MB/s[2] Schreibgeschwindigkeit ist die 970 EVO Plus bis zu 53%[3] schneller als das Vorgängermodell 970 EVO. Die neueste Generation der V-NAND-Technologie sorgt für eine herausragende Leistung und verbesserte Energieeffizienz. Zusätzlich zeichnet sich die 970 EVO Plus durch optimierte Firmware, den bewährten Samsung Controller sowie die Intelligent TurboWrite-Technologie für die Beschleunigung von Schreibvorgängen aus.

Flexibilität durch gutes Produktdesign
Die 970 EVO Plus zeigt die Weiterentwicklung im Bereich der NVMeTM-SSDs. Neben einer hohen Performance bietet sie eine Speicherkapazität von bis zu 2 TB Speicherkapazität im kompakten M.2-Formfaktor (2280). Sie bietet damit viel Speicherplatz bei geringen Abmessungen und spart damit wertvollen Platz für andere Komponenten. Innovative Samsung Technologien ermöglichen es dir damit, den Freiraum zu haben, den du brauchst, um viel zu erreichen und noch mehr zu bewerkstelligen.

Außergewöhnliches Durchhaltevermögen
Ein neuer Standard für dauerhafte Leistungsfähigkeit. Samsung gewährt für die 970 EVO Plus eine eingeschränkte Herstellergarantie von 5 Jahren[4] oder 1.200 TB TBW2, 3. Die 970 EVO Plus bietet eine beruhigend lange Lebensdauer basierend auf modernster V-NAND Speichertechnologie und bewährter Samsung Qualität.

Unbedingte Zuverlässigkeit
Habe noch mehr Vertrauen. Der bewährte Samsung Controller ist mit einer Schicht aus Nickel überzogen und das Laufwerksmodul der 970 EVO Plus mit einem dünnen Heat Spreader versehen, so dass die entstehende Wärme im Betrieb effektiv abgeführt wird. Darüber hinaus wacht die Dynamic Thermal Guard-Funktion ständig über das Laufwerk, sodass optimale Betriebstemperaturen eingehalten werden und die Performance konstant gehalten werden kann.

Samsung Magician Software
Fortschrittliche Laufwerksverwaltung einfach gemacht – mit der Samsung Magician-Software. Die benutzerfreundliche Software-Lösung hilft dir dabei, immer ein Auge auf deine SSD zu haben. Damit kannst du dein Laufwerk mit Updates immer auf dem neusten Stand halten, Statusparameter und Geschwindigkeit überwachen und sogar die Leistungsfähigkeit optimieren.

Es wird empfohlen, die Firmware deiner Samsung SSDs immer auf die neueste Version zu aktualisieren.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Arbeitsspannung:
3.3 V
Stromverbrauch (max.):
9 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
6 W
Energieverbrauch (idle):
0.003 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
Mitgelieferte Software:
Magician Software for SSD management
Startdatum:
1/22/2019
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
Speichertyp:
V-NAND MLC
Komponente für:
PC
Hardwareverschlüsselung:
Ja
NVMe Version:
1.3
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit:
3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
3300 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
600000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
550000 IOPS
Controller Typ:
Samsung Phoenix
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung:
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1500000 h
Breite:
80.15 mm
Tiefe:
2.38 mm
Höhe:
22.15 mm
Gewicht:
8 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.