Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 970 EVO Plus M.2 250 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 970 EVO Plus M.2 250 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 250 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 250 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 250 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 250 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 250 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 250 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 250 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 250 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZ-V7S250E
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-V7S250E
EAN/GTIN:
     8801643798550
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Eine herausragende SSD
So wird hohe Leistung noch gesteigert. Die mit modernster V-NAND-Technologie ausgestattete 970 EVO Plus ist noch schneller als die 970 EVO und verfügt zudem über eine Firmware-Optimierung. Damit reizt sie das Potential der PCIe-Schnittstelle und des NVMe Protokolls für noch schnellere Zugriffszeiten voll aus. Bei einer Speicherkapazität von 2 TB beträgt die spezifizierte Gesamtschreibdatenmenge (TBW = Total Bytes Written) 1.200 TB TBW.

Leistung auf dem nächsten Level
Mit bis zu 3.500 MB/s1 Lese- und bis zu 3.300 MB/s2 Schreibgeschwindigkeit ist die 970 EVO Plus bis zu 53%3 schneller als das Vorgängermodell 970 EVO. Die neueste Generation der V-NAND-Technologie sorgt für eine herausragende Leistung und verbesserte Energieeffizienz. Zusätzlich zeichnet sich die 970 EVO Plus durch optimierte Firmware, den bewährten Phoenix-Controller sowie die Intelligent TurboWrite-Technologie für die Beschleunigung von Schreibvorgängen aus.

Flexibilität durch gutes Produktdesign
Die 970 EVO Plus zeigt die Weiterentwicklung im Bereich der NVMe-SSDs. Neben einer hohen Performance bietet sie eine Speicherkapazität von bis zu 2 TB Speicherkapazität im kompakten M.2-Formfaktor (2280). Sie bietet damit viel Speicherplatz bei geringen Abmessungen und spart damit wertvollen Platz für andere Komponenten. Innovative Samsung-Technologien ermöglichen es Ihnen damit, den Freiraum zu haben, den sie benötigen um viel zu erreichen und noch mehr zu bewerkstelligen.

Unbedingte Zuverlässigkeit
Haben Sie noch mehr Vertrauen. Der bewährte Samsung Phoenix-Controller ist mit einer Schicht aus Nickel überzogen und das Laufwerksmodul der 970 EVO Plus mit einem dünnen Heat Spreader versehen, so dass die entstehende Wärme im Betrieb effektiv abgeführt wird. Darüber hinaus wacht die Dynamic Thermal Guard-Funktion ständig über das Laufwerk, so dass optimale Betriebstemperaturen eingehalten werden und die Performance konstant gehalten werden kann.

Samsung Magician
So wird die Laufwerksverwaltung zum Kinderspiel. Die kostenlose Samsung Magician-Software hilft Ihnen dabei, immer ein Auge auf Ihre SSD zu haben. Die benutzerfreundliche Software-Lösung hält das Laufwerk mit Updates immer auf dem neuesten Stand, überwacht Statusparameter und optimiert für Sie die Leistungsfähigkeit.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Arbeitsspannung:
3.3 V
Stromverbrauch (max.):
9 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
6 W
Energieverbrauch (idle):
0.003 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
Mitgelieferte Software:
Magician Software for SSD management
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
250 GB
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Speichertyp:
V-NAND MLC
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung:
Ja
NVMe Version:
1.3
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit:
3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
3300 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
600000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
550000 IOPS
Controller Typ:
Samsung Phoenix
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung:
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1500000 h
Breite:
80.15 mm
Tiefe:
2.38 mm
Höhe:
22.15 mm
Gewicht:
8 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.