Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 980 PRO 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 980 PRO 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 980 PRO 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 980 PRO 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 980 PRO 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 980 PRO 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 980 PRO 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 980 PRO 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 980 PRO 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 980 PRO 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 980 PRO 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 980 PRO 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 980 PRO 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZ-V8P500BW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-V8P500BW
EAN/GTIN:
     887276394534
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dein Sidekick fürs Gaming
Erlebe beeindruckende Geschwindigkeiten und schaffe bis zu 2 TB mehr Platz auf deinem PC oder deiner kompatiblen Konsole (z.B. Playstation 5).
Die 980 PRO bietet dir hohe Zuverlässigkeit für deine Lieblingsspiele, kurze Ladezeiten und schnelles Gameplay.

NVMe™ Performance der
4. PCIe®-Generation
Entfessele die ganze Power der Samsung PCIe® 4.0 NVMe™ SSD 980 PRO – und katapultiere so deinen Rechner auf ein hohes Leistungsniveau. Dank der PCIe® Schnittstelle der 4. Generation kann die 980 PRO die doppelte Datentransferrate im Vergleich zu NVMe™ SSDs mit PCIe® 3.0 Schnittstelle erreichen. Außerdem ist sie abwärtskompatibel zu PCIe® 3.0 – für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Mitreißende Geschwindigkeit
Ganz auf Geschwindigkeit ausgerichtet: Der Samsung Controller wurde speziell für PCIe® 4.0. SSDs entwickelt. Dadurch kann die 980 PRO Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.000 MB/s[1] erreichen und kann somit doppelt so schnell wie eine PCIe® 3.0 SSD bzw. 12,7 Mal schneller als eine SATA SSD[2] sein. Die maximale Performance erzielt die 980 PRO an einer PCIe® 4.0-Schnittstelle, in anderen Anwendungsumgebungen kann die Leistung unterschiedlich ausfallen[3]

Eine erfolgreiche Kombination
Die 980 PRO wurde insbesondere für leidenschaftliche Gamer sowie Videoproduzenten mit hohen Ansprüchen an ihr System entwickelt. Sie bietet eine leistungsfähige Bandbreite und hohe Durchsatzraten für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Gaming, Video- und Grafikbearbeitung oder Datenanalyse. Spiele können schnell geladen werden – für langanhaltenden Spielspaß und kurze Wartezeiten, während Videoproduzenten von einer flüssigen Vorschau und kurzen Render-Zeiten auch bei hochauflösendem Material profitieren.

M.2 Formfaktor –
kompakt und effizient
Die 980 PRO kann dank ihres kompakten M.2 (2280) Formfaktors mühelos an Desktop- und Laptop-Rechner angebracht werden – für eine große Flexibilität des Board-Designs und viel Platz für andere Komponenten. Aufgrund ihrer hohen Energieeffizienz ist sie für das Einrichten eines High-Performance-Rechnersystems geeignet.

Wirksamer Schutz vor Überhitzung
Leistungsstarke SSDs erfordern ein entsprechendes Temperaturmanagement. Um eine konstante Leistung bieten zu können, ist die 980 PRO mit einer Nickelbeschichtung ausgestattet, die das Wärmeniveau des Controllers verbessern kann. Zudem führt ein Heat Spreader die Betriebswärme ab und reguliert damit effektiv die Temperatur des Flashspeichers.

Praktisches Temperatur-

management
Mit Samsungs aktuellem Algorithmus zur Wärmeregulierung kann die 980 PRO Temperaturen selbständig kontrollieren und so mit dauerhafter und zuverlässiger Leistung arbeiten. Um Leistungsschwankungen auf lange Sicht minimieren zu können, hält die Dynamic Thermal Guard-Technologie von Samsung die Betriebstemperatur der 980 PRO auf einem passendem Niveau.

Samsung Magician Software
Fortschrittliche Laufwerksverwaltung einfach gemacht – mit der Samsung Magician-Software. Die benutzerfreundliche Software-Lösung hilft dir dabei, immer ein Auge auf deine SSD zu haben. Damit kannst du dein Laufwerk mit Updates immer auf dem neusten Stand halten, Statusparameter und Geschwindigkeit überwachen und sogar die Leistungsfähigkeit optimieren.

Es wird empfohlen, die Firmware deiner Samsung SSDs immer auf die neueste Version zu aktualisieren.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Arbeitsspannung:
3.3 V
Stromverbrauch (max.):
7.4 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
5.9 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD Speicherkapazität:
500 GB
SSD-Formfaktor:
M.2
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
Speichertyp:
V-NAND MLC
Komponente für:
PC
Hardwareverschlüsselung:
Ja
NVMe Version:
1.3c
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit:
6900 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
5000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
800000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
1000000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1500000 h
Breite:
80.15 mm
Tiefe:
2.38 mm
Höhe:
22.15 mm
Gewicht:
9 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.