Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 990 PRO 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 990 PRO 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 990 PRO 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 990 PRO 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 990 PRO 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 990 PRO 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 990 PRO 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 990 PRO 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 990 PRO 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 990 PRO 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZ-V9P4T0BW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-V9P4T0BW
EAN/GTIN:
     8806094947205
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Explosives Tempo für intensives Gaming
Entdecke die starke Leistung mit PCIe® 4.0 und erlebe rasante Geschwindigkeit, um dich der Konkurrenz zu stellen. Die intelligente Wärmeregulierung des Samsung Controllers bietet hohe Energieeffizienz bei gleichbleibend hoher Geschwindigkeit und Performance. So steht dem Gaming-Spaß nichts mehr im Weg.

PCIe® mit rasanter Geschwindigkeit
Die 990 PRO bietet sequenzielle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 7.450 / 6.900 MB/s. Damit ist beinahe das theoretische Maximum des PCIe® 4.0-Standards erreicht.
Sie ist 40% und 55% schneller als die 980 PRO und erreicht bis zu 1.400K / 1.550K IOPS. Das 4-TB-Modell kommt sogar auf bis zu 1.600K IOPS.

Bahnbrechende Energieeffizienz
Höhere Leistung verbraucht oftmals mehr Strom. Nicht mit der 990 PRO. Erlebe einen geringen Strombedarf durch eine um über 50 % pro Watt verbesserte Leistung gegenüber dem Vorgängermodell.

Smarte Kühlung
Der nickelbeschichtete Controller und der hochmoderne thermische Steueralgorithmus regulieren die Wärme und ermöglichen so uneingeschränkte Performance. Das Heatspreader-Label kontrolliert die Wärme des NAND-Chips, während die Dynamic-Thermal Guard-Technologie die Temperaturen reguliert.

Wecke den Profi-Gamer in dir
Setze alles auf Sieg mit der 990 PRO. Das 4-TB-Modell unterstützt dich mit zufälligen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.600K IOPS. Genieße schnelle Ladezeiten auf deinem PC oder deiner Playstation 5 und lass die SSD frischen Wind in deine Spiele bringen.

Samsung Magician Software
Fortschrittliche Laufwerksverwaltung einfach gemacht – mit der Samsung Magician-Software. Die benutzerfreundliche Software-Lösung hilft dir dabei, immer ein Auge auf deine SSD zu haben. Damit kannst du dein Laufwerk mit Updates immer auf dem neusten Stand halten, Statusparameter und Geschwindigkeit überwachen und sogar die Leistungsfähigkeit optimieren.
Es wird empfohlen, die Firmware deiner Samsung SSDs immer auf die neueste Version zu aktualisieren.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Arbeitsspannung:
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.):
5.5 W
SSD Speicherkapazität:
4000 GB
SSD-Formfaktor:
M.2
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
Speichertyp:
V-NAND MLC
Komponente für:
PC
Hardwareverschlüsselung:
Ja
NVMe Version:
2.0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit:
7450 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
6900 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
1400000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
1550000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung:
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1500000 h
Schutzfunktion:
Hitzebeständig
Breite:
80 mm
Tiefe:
2.3 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
9 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,29*
€ 326,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,33*
€ 321,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,62*
€ 320,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 264,33*
€ 314,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,89*
€ 289,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.