Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM897 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM897 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND
Samsung PM897 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZ7L31T9HBNA-00A07
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ7L31T9HBNA-00A07
EAN/GTIN:
     4260580377435
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
1920 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
V-NAND
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
530 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
97000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
60000 IOPS
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD):
3
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,43*
€ 455,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,57*
€ 449,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,61*
€ 432,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,40*
€ 426,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,46*
€ 403,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.