Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM893 2.5" 3,84 TB Serial ATA III V-NAND TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM893 2.5" 3,84 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 3,84 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 3,84 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 3,84 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 3,84 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZ7L33T8HBLT-00A07
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ7L33T8HBLT-00A07
EAN/GTIN:
     4260580377398
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Arbeitsspannung:
5 V
Energieverbrauch (lesen):
2.1 W
Energieverbrauch (schreiben):
3.2 W
Stromverbrauch (max.):
1.5 W
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
3840 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
V-NAND TLC
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
520 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
98000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
30000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (AS SSD):
550 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (AS SSD):
520 MB/s
Controller Typ:
Samsung Metis
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
End-to-End Datenschutz:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Breite:
100 mm
Tiefe:
6.8 mm
Höhe:
69.85 mm
Gewicht:
70 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,13*
€ 629,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,08*
€ 623,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,15*
€ 604,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,79*
€ 585,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,99*
€ 564,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.