Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM1735 Half-Height/Half-Length (HH/HL) 3,2 TB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM1735 Half-Height/Half-Length (HH/HL) 3,2 TB PCI Express 4.0 NVMe
Samsung PM1735 Half-Height/Half-Length (HH/HL) 3,2 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZPLJ3T2HBJR-00007
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZPLJ3T2HBJR-00007
EAN/GTIN:
     8592978283636
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
SSD Speicherkapazität:
3200 GB
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Lesegeschwindigkeit:
8000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
3800 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x8
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 724,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,19*
€ 943,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,07*
€ 937,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,32*
€ 926,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,60*
€ 906,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,60*
€ 862,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.