Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM983 2.5" 1,92 TB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM983 2.5" 1,92 TB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung PM983 2.5" 1,92 TB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZQLB1T9HAJR-00007
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZQLB1T9HAJR-00007
EAN/GTIN:
     4260580370979
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Energieverbrauch (idle):
4 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
1920 GB
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Speichertyp:
V-NAND MLC
NVMe:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate:
32 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
3200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
2000 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Breite:
110 mm
Tiefe:
4.8 mm
Höhe:
30.5 mm
Gewicht:
9 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,10*
€ 354,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,52*
€ 352,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,03*
€ 342,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,72*
€ 338,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,46*
€ 321,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.