Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM9A1 M.2 512 GB PCI Express 4.0 TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM9A1 M.2 512 GB PCI Express 4.0 TLC NVMe
Samsung PM9A1 M.2 512 GB PCI Express 4.0 TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZVL2512HCJQ-00B00
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZVL2512HCJQ-00B00
EAN/GTIN:
     8592978420994
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
512 GB
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Speichertyp:
TLC
NVMe:
Ja
Komponente für:
Laptop
Lesegeschwindigkeit:
6900 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
5000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
800000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
800000 IOPS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.