Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM1733 2.5" 1,92 TB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM1733 2.5" 1,92 TB PCI Express 4.0 NVMe
Samsung PM1733 2.5" 1,92 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZWLJ1T9HBJR-00007
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZWLJ1T9HBJR-00007
EAN/GTIN:
     7640143876532
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
1920 GB
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Lesegeschwindigkeit:
7000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
2400 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,94*
€ 550,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,16*
€ 548,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,66*
€ 524,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,28*
€ 514,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,85*
€ 480,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.