Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Book4 Intel Core 5 120U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Book4 Intel Core 5 120U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Samsung Galaxy Book4 Intel Core 5 120U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Samsung Galaxy Book4 Intel Core 5 120U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Samsung Galaxy Book4 Intel Core 5 120U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Samsung Galaxy Book4 Intel Core 5 120U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Samsung Galaxy Book4 Intel Core 5 120U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Samsung Galaxy Book4 Intel Core 5 120U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Samsung Galaxy Book4 Intel Core 5 120U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Samsung Galaxy Book4 Intel Core 5 120U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Samsung Galaxy Book4 Intel Core 5 120U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-NP754XGK-KS2DE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     NP754XGK-KS2DE
EAN/GTIN:
     8806095565798
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Performance, auf die du zählen kannst
Meistere deine Projekte mit dem neuesten Intel® Core™ 3/5/7 Prozessor und freue dich auf starke Leistung für müheloses Multitasking. Sichere die Inhalte, die du liebst, mit bis zu 2TB erweiterbarem SSD-Speicher.

Schlank und robust
Das Galaxy Book4 ist in ein Metallgehäuse gehüllt, das nur 1,55 kg wiegt, und damit schlank, kompakt und robust ist. Und mit dem großen 15,6-Zoll-Full-HD-Display kannst du deine Lieblingsinhalte in gestochen scharfer Qualität genießen.

Viele Anschlüsse, viele Möglichkeiten
Das Galaxy Book4 ist schlank und dennoch robust und verfügt über eine Vielzahl von integrierten Anschlüssen, mit denen du viele Geräte verbinden kannst: HDMI, zwei USB-A- und zwei USB-C-Anschlüsse, einen microSD-Steckplatz und sogar einen RJ45-Anschluss für Hochgeschwindigkeits-LAN-Verbindungen.

Super kompakt, schnell aufgeladen
Bleibe auch unterwegs produktiv, mit dem leistungsstarken Akku des Galaxy Book4. Das leichte und tragbare Ladegerät ist auch mit deinen anderen Samsung Galaxy Geräten kompatibel und lädt sie im Handumdrehen wieder auf.

Dolby Atmos – Klang, der für sich spricht
Höre und spüre die Action in deinen Games und Filmen mit dem fesselnden Sound der beiden Lautsprecher des Galaxy Book4. Die mit Dolby Atmos abgestimmten Lautsprecher umgeben dich mit klarem, sattem Sound, der dich in deine Inhalte förmlich eintauchen lässt.

Verbinde dein Smartphone nahtlos mit deinem PC
Mit dem File Explorer kannst du direkt von deinem Notebook aus auf die Inhalte deines Smartphones zugreifen. Richte einfach die drahtlose Verbindung zwischen deinen Geräten ein. Jetzt kannst du nach den Dateien und Fotos suchen, die du brauchst, und sie dann nahtlos von deinem PC aus öffnen.

Fotos bearbeiten mit AI – Photo Remaster
Das AI-gesteuerte Photo Remaster Tool haucht deinen alten Fotos und Bildern mit schlechter Qualität neues Leben ein. Mit dem smarten Algorithmus kannst du verschwommene Fotos korrigieren und unerwünschte Licht- und Schatteneffekte aus deinen Schnappschüssen mit nur einem Fingertipp entfernen.

Samsung Studio – flexibel und nahtlos kreativ werden
Kreiere dein nächstes Meisterwerk ganz leicht über verschiedene kompatible Geräte hinweg mit Samsung Studio. Bearbeite dein aufgenommenes Video auf deinem Samsung Galaxy und exportiere es dann bequem über Quick Share. Jetzt kannst du deinem Projekt auf dem großartigen Bildschirm des Galaxy Book4 den letzten Schliff verpassen.

Mit Buds Auto Switch bleibst du im Einklang
Deine Musik folgt dir nahtlos von einem Gerät zum anderen, wenn du mit den Galaxy Buds gekoppelt bist. Erhältst du einen Anruf, während du auf deinem Galaxy Book4 mit deinen Galaxy Buds Musik hörst, schalten deine Buds automatisch auf dein Smartphone um, ohne dass du einen Ton verpasst. Wenn du fertig bist, kannst du den klaren LE-Audio-Sound weiter auf deinem Laptop genießen.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter:
Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung:
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
NVMe:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Batteriekapazität:
54 Wh
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Ursprünglicher Markenname:
Samsung
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1550 g
Breite:
356.6 mm
Tiefe:
229.1 mm
Höhe:
15.4 mm
Netzteilstärke:
45 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildschirmdiagonale (cm):
39.6 cm
Prozessorfamilie:
Intel Core 5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
120U
Prozessorgeneration:
Intel Core (Series 1)
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.8 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
0.9 GHz
Leistung Kern-Boost-Frequenz:
1.4 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kopfhörerausgänge:
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 900,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,63*
€ 1.168,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,05*
€ 1.162,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,78*
€ 1.135,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,52*
€ 1.109,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,97*
€ 1.072,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 37,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.