Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Book4 Edge (16", 512 GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Book4 Edge (16", 512 GB)
Samsung Galaxy Book4 Edge (16", 512 GB)
Samsung Galaxy Book4 Edge (16", 512 GB)
Samsung Galaxy Book4 Edge (16", 512 GB)
Samsung Galaxy Book4 Edge (16", 512 GB)
Samsung Galaxy Book4 Edge (16", 512 GB)
Samsung Galaxy Book4 Edge (16", 512 GB)
Samsung Galaxy Book4 Edge (16", 512 GB)
Samsung Galaxy Book4 Edge (16", 512 GB)
Samsung Galaxy Book4 Edge (16", 512 GB)
Samsung Galaxy Book4 Edge (16", 512 GB)
Samsung Galaxy Book4 Edge (16", 512 GB)
Artikel-Nr.:
     C1134D-NP960XMA-KB1DE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     NP960XMA-KB1DE
EAN/GTIN:
     8806095631189
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Wie gemacht für unterwegs
Das erstaunlich schlanke und leichte Galaxy Book4 Edge ist dein handlicher Begleiter für alle deine Projekte. In zwei Größen erhältlich passt das Galaxy Book4 Edge mit seinem minimalistischen Design mühelos in deine Tasche. So kannst du es problemlos zu deinem nächsten Meeting oder deiner nächsten Geschäftsreise mitnehmen.

Neue Farbe für einen stylischen Look
Verfügbar in der neuen Farbe Sapphire Blue zeigt sich das Galaxy Book4 Edge von seiner gewagten, raffinierten und stylischen Seite. Die glatte Oberfläche strahlt mit einem eleganten Metallglanz und sorgt für einen edlen Look, der einfach auffällt.

Beeindruckende Performance. Unterstützt durch AI.
Bewältige Aufgaben und Multitasking mühelos mit dem leistungsstarken Snapdragon® X Elite Prozessor. Seine fortschrittliche NPU setzt AI-Performance auf ein hohes Level. So kannst du auch anspruchsvolle Projekte mit Leichtigkeit bewältigen – schnell, präzise und effizient.

Gesucht und schnell gefunden mit Recall
Über Copilot in Windows kannst du mit Recall ganz einfach den Verlauf deines PCs durchsuchen und schnell finden, was du suchst. Durchsuche deine letzten Aktivitäten und finde die Informationen, die du brauchst – egal, ob es sich um ein Dokument, ein Bild, eine E-Mail oder sogar deinen Browserverlauf handelt.

[1] Recall wird auf dem Galaxy Book4 Edge nicht zum Launch verfügbar sein. Die Einführung von Recall ist abhängig vom Veröffentlichungsplan von Microsoft. Mehr Infos: https://aka.ms/copilotpluspcs

Verbinde dein Smartphone für ein Galaxy AI-Erlebnis auf dem PC
Verbinde dein Smartphone über Smartphone Link mit deinem PC, um auf kürzlich angesehene Webseiten zuzugreifen oder bis zu 5 mobile Apps direkt von deinem Laptop aus zu starten. Nutze die intelligenten Galaxy AI-Funktionen wie Circle to Search mit Google, den Notizen-Assistent oder den Chat-Assistent auf deinem kompatiblen Galaxy Smartphone und genieße eine größere Ansicht auf dem großen Bildschirm des Galaxy Book4 Edge.

PC und Smartphone nahtlos verbinden
Mit Copilot in Windows kannst du über den PC auf dein Smartphone zugreifen und Aufgaben zwischen den Geräten über schnelle Chat-Eingaben verwalten - für einen nahtlosen Arbeitsablauf. Mit intelligenten Kommunikationstools kannst du über einen einfachen Chat-Befehl von deinem PC oder dem verbundenen Smartphone aus auf Kontakte zugreifen und mühelos Nachrichten senden.

Eine Taste voller AI-Magie
Smarte Unterstützung auf Knopfdruck. Die Tastatur des Galaxy Book4 Edge verfügt über eine spezielle AI-Taste. Mit nur einem Fingertipp kannst du sofort auf den Copilot in Windows zugreifen und intelligente Funktionen im Handumdrehen aufrufen.

Erwecke deine Vorstellungen zum Leben mit Cocreator
Vollende dein nächstes Meisterwerk mit Cocreator. Alles, was es braucht, ist eine zündende Idee, eine grobe Skizze und eine AI-Eingabe-Aufforderung. Und voilà - deine Skizzen werden zu wahren Kunstwerken.

Automatische Untertitel. Echtzeitübersetzungen mit AI.
Dank automatischer Untertitel kannst du jetzt in Echtzeit Übersetzungen erhalten, während du an Online-Meetings teilnimmst und sogar Videos abspielst. Die AI erkennt die Sprache der sprechenden Person und wandelt das Gespräch auf intelligente Weise in englische Untertitel um.

Zeige dich von deiner besten Seite mit Windows Studio Effect
Mit Windows Studio Effect auf dem Galaxy Book4 Edge kannst du dich bei Videoanrufen von deiner besten Seite zeigen. Passe mit AI-Funktionen wie Auto Framing, Augenkontakt-Korrektur, angepasster Beleuchtung, Hintergrundeffekten und Filtern an, wie du dargestellt werden möchtest. So bist du in deinen Meetings gut erkennbar und deutlich zu hören.

Dynamisches AMOLED 2X.
Deine Kreationen in voller Brillanz
Der beeindruckende 16-Zoll-Bildschirm des Galaxy Book4 Edge Edge zieht Blicke auf sich. Mit seiner hohen Auflösung, leuchtenden Farben und flüssigen Bildläufen können deine kreativen Visionen Wirklichkeit werden. Und dank der reduzierten Blaulicht-Emissionen schonst du dabei noch deine Augen.

Viele Anschlüsse, viele Möglichkeiten
Dank der vielseitigen integrierten Anschlüsse kannst du mehrere Geräte mühelos und ohne Dongle an dein Galaxy Book4 Edge anschließen. Freue dich auf schnelle Datenübertragungen mit zwei USB- 4-Anschlüssen und schließe dein Gerät einfach über HDMI 2.1 (unterstützt 4K bei 60 Hz) und HP/MIC an.

Einmal aufladen für lang anhaltende Leistung
Ob bei der Arbeit oder unterwegs – mit einer Videolaufzeit von bis zu 22 Stunden hat der Akku des Galaxy Book4 Edge 16" die Leistung, die du brauchst. Mit dem mitgelieferten Ladegerät kannst du den Akku mit Super Fast Charging in nur 30 Minuten bis zu 40 % aufladen.

Mit Buds Auto Switch bleibst du im Einklang
Deine Musik kann dir nahtlos von einem Gerät zum anderen folgen, wenn du mit den Galaxy Buds gekoppelt bist. Erhältst du einen Anruf, während du auf deinem Galaxy Book4 Edge mit deinen Galaxy Buds Musik hörst, schalten deine Buds automatisch auf dein Samsung Galaxy Smartphone um, ohne dass du einen Ton verpasst. Wenn du fertig bist, kannst du den klaren LE-Audio-Sound weiter auf deinem Laptop genießen.

Schnelles Teilen mit
Quick Share
Mit der Quick Share-Funktion kannst du große Dateien kabellos zwischen Samsung Galaxy Geräten versenden. Du möchtest etwas Persönlicheres teilen? Private Share bietet eine neue Option zur Verschlüsselung von Dateien mit Hilfe von Blockchain-Technologie.

Mit Samsung Knox sicher unterwegs
Samsung Knox bietet einen umfassenden Schutz für dein System. Ein spezieller Hardware-Sicherheitschip schützt deine wichtigen Daten vor Angriffen und Sicherheitslücken in Echtzeit, sodass du dich sorgenfrei zurücklehnen kannst.

Ein Touchscreen für viel Produktivität
Du kannst auf dem intuitiven Touchscreen des Galaxy Book4 Edge einfach mit deinen Fingerspitzen arbeiten und navigieren. Verwalte deine Projekte mit reaktionsschnellen Multi-Touch-Gesten, bearbeite Inhalte und gib ihnen direkt auf dem Bildschirm den letzten Schliff.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Qualcomm Adreno GPU
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
eUFS
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Batteriekapazität:
61.8 Wh
Anzahl Batteriezellen:
4
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Blau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Sapphire Blue
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Neuronale Prozessoreinheit (NPU):
Qualcomm Hexagon
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Clickpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5x-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1540 g
Breite:
355.4 mm
Tiefe:
250.4 mm
Höhe:
12.3 mm
Netzteilstärke:
65 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 7 (802.11be)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
2880 x 1800 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
WQXGA+
Panel-Typ:
AMOLED
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Display Glasart:
Gorilla Glass
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
120 %
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Prozessor:
X1E-80-100
Prozessor-Taktfrequenz:
3.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4 GHz
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports:
2
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.150,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,56*
€ 1.519,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,06*
€ 1.511,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.227,62*
€ 1.460,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,00*
€ 1.424,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,42*
€ 1.369,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.