Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung NQ5B4553FBK 50 l 2700 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung NQ5B4553FBK 50 l 2700 W Schwarz
Samsung NQ5B4553FBK 50 l 2700 W Schwarz
Samsung NQ5B4553FBK 50 l 2700 W Schwarz
Samsung NQ5B4553FBK 50 l 2700 W Schwarz
Samsung NQ5B4553FBK 50 l 2700 W Schwarz
Samsung NQ5B4553FBK 50 l 2700 W Schwarz
Samsung NQ5B4553FBK 50 l 2700 W Schwarz
Samsung NQ5B4553FBK 50 l 2700 W Schwarz
Samsung NQ5B4553FBK 50 l 2700 W Schwarz
Samsung NQ5B4553FBK 50 l 2700 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-NQ5B4553FBK/U1
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     NQ5B4553FBK/U1
EAN/GTIN:
     8806094348415
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
backofen
Schnell zubereitet
Mikrowellen-Kombi
Spare Zeit beim Kochen und genieße köstlich knusprige und schmackhafte Speisen. Das Gerät ist nicht nur ein allgemeiner Umluftofen, sondern verfügt auch über eine Mikrowelle, die Speisen viel schneller und gleichmäßiger gart oder aufwärmt. Du kannst aber auch beides miteinander kombinieren, so dass die Speisen schnell und gründlich gegart werden, innen und außen.

Mehr Freude am Kochen
SmartThings Cooking
Mache dein Küchenerlebnis noch angenehmer. SmartThings Cooking spart Zeit und macht Kochen noch smarter. Da es deine Bedürfnisse versteht, empfiehlt es personalisierte Rezepte und erstellt einen wöchentlichen Essensplan. Außerdem bietet es ein geführtes Kocherlebnis und ermöglicht müheloses Einkaufen von Lebensmitteln.

Zugriff von überall
Wi-Fi-Konnektivität
Spare Zeit und erledige mehr ank der Wi-Fi-Konnektivität. Überwache und steuere den Backofen einfach jederzeit und überall mit einer App[1]. So kannst du den Backofen vorheizen oder ausschalten. Du kannst auch die Gartemperatur und -zeit überprüfen und anpassen oder vorprogrammierte Einstellungen schnell auswählen.

Reinigt mühelos leichte Verschmutzungen im Backofen
Dampfreinigung
Leichte Verschmutzungen lassen sich viel einfacher beseitigen. Im Vergleich zur herkömmlichen Backofenreinigung erfordert die Dampfreinigung weniger Zeit, Kraft und Mühe, um Tropfen und Spritzer zu entfernen. Sie erzeugt Dampf, der Lebensmittelpartikel löst, so dass alle Rückstände ohne Schrubben weggewischt werden können und der Backofen strahlend sauber ist.

Mehr Platz für große Gerichte
50L Fassungsvermögen
Mit dem riesigen Backofen mit 50 Litern Fassungsvermögen kannst du mehr und größere Gerichte zubereiten. Er eröffnet dir mehr Möglichkeiten beim Kochen zu Hause, damit du viele verschiedene Speisen zusammen zubereiten kannst, z. B. alles, was du für eine Party brauchst. Oder du kannst große Speisen, wie z. B. einen großen Truthahn für eine Familienfeier, problemlos darin zubereiten.

Mikrowellen-Kombi
Spare Zeit beim Kochen und genieße köstlich knusprige und schmackhafte Speisen.

SmartThings Cooking
Mache dein Küchenerlebnis noch angenehmer. SmartThings Cooking spart Zeit und macht Kochen noch smarter

Wi-Fi-Konnektivität
Spare Zeit und erledige mehr dank der Wi-Fi-Konnektivität. Überwache und steuere den Backofen einfach jederzeit und überall mit einer App
Weitere Informationen:
Backblech:
Ja
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Anzahl der Öfen:
1
Ofengröße:
Medium
Ofentyp:
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit:
50 l
Leistung Gesamteinheit:
2700 W
Netto-Ofenvolumen:
50 l
Grill:
Ja
Heißluftbetrieb:
Ja
Mikrowellenkochen:
Ja
Auftaufunktion des Backofens:
Ja
Aufwärmfunktion:
Ja
Warmhaltefunktion:
Ja
Selbstreinigend:
Ja
Oberhitze:
Ja
Unterhitze:
Ja
Ober- und Unterhitze:
Ja
Schnellaufheizung:
Ja
Grillenergie:
2600 W
Konvektionsleistung:
2600 W
Oberhitze, Unterhitze:
Ja
Mikrowelle Energie:
800 W
Anzahl Auftauprogramme:
5
Funktion Smart Cooking:
Ja
Anzahl der automatischen Programme:
20
Reinigungsart:
Dampf
Paketgewicht:
45600 g
Einbauraum Breite:
560 mm
Einbauraum Tiefe:
549 mm
Einbauraum Höhe:
446 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
570 mm
Höhe:
456 mm
Gewicht:
38800 g
Geräteplatzierung:
Integriert
Produktfarbe:
Schwarz
Steuerung:
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display:
Ja
Name der Farbe:
Onyx Black
Gehäusematerial:
Glas, Metall
Material innen:
Eemaillierter Stahl
Steuerungsposition:
Vorderseite
Handgrifffarbe:
Schwarz
Drehknöpfe Farbe:
Schwarz
Display-Typ:
LED
Türanschlag:
Runter
Türmaterial:
Glas, Metall
Wi-Fi-gesteuert:
Ja
Integrierte Uhr:
Ja
Uhrtyp:
Elektronisch
Timer-Typ:
Digital
Einfach zu säubern:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Kindersicherung:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Innenbeleuchtung:
Ja
Anzahl Lampe(n):
1 Lampen
Lampentyp:
Halogen
Beleuchtungsort:
Hinten links
Lampenleistung:
40 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 567,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,67*
€ 817,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,59*
€ 814,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,90*
€ 774,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,65*
€ 738,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,61*
€ 675,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.