Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung NV7B45305AS/U1 Backofen 76 l A+ Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung NV7B45305AS/U1 Backofen 76 l A+ Schwarz, Edelstahl
Samsung NV7B45305AS/U1 Backofen 76 l A+ Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1134D-NV7B45305AS/U1
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     NV7B45305AS/U1
EAN/GTIN:
     8806094337266
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
backofen
Mehr Gerichte effizienter zubereiten
Dual Cook Flex
Du kannst den oberen und unteren Garraum zur selben Zeit mit unterschiedlichen Zeiteinstellungen benutzen, um optimale Kochresultate in beiden Zonen zu erhalten – ohne dabei Hitze einzubüßen und deine Gerichte im unteren Bereich abzuhalten. So bereitest du effizient verschiedene Gerichte

Gleichmäßige Zubereitung
Air Sous Vide[1]
Koche deine Speisen gleichmäßiger, ohne dass sie überkochen oder trocken werden. Das Air Sous Vide[1] -System misst die Temperaturen in jedem Garraum genau und hält die Temperatur über einen langen Zeitraum konstant. So wird alles gründlich gegart, egal wo es sich im Ofen befindet und schmeckt zart und saftig.

Mehr Freude am Kochen
SmartThings Cooking
Mache dein Küchenerlebnis noch angenehmer. SmartThings Cooking[2] spart Zeit und macht Kochen noch smarter. Da es deine Bedürfnisse versteht, empfiehlt es personalisierte Rezepte[3] und erstellt einen wöchentlichen Essensplan. Außerdem bietet es ein geführtes Kocherlebnis und ermöglicht müheloses Einkaufen von Lebensmitteln[4].

Bleibt super sauber – kein Schrubben mehr
Pyrolytische Reinigung
Halte das Innere deines Ofens sauber, ohne viel Zeit und Mühe mit Reinigen oder teuren Reinigungsmitteln zu verschwenden. Ein pyrolytisches Reinigungssystem[5] erwärmt den Garraum und verbrennt Fett und Garrückstände. Was zurückbleibt ist ein sauberer Ofen, den du nur noch kurz auswischen musst.

Optimal gegartes Essen – jederzeit
Food Probe[6]
Überprüfe die Innentemperatur von denen Gerichten ganz einfach, damit sie immer die gewünschte Garstufe erreichen. Mit dem Food Probe Thermometer wird angezeigt, wenn das Essen ausreichend gebraten ist – damit du nicht mehr unnötige Zeit und Wärme beim Öffnen des Ofens verschwendest, um die Speisen zu überprüfen.

Sanftes, sicheres und leises Schließen
Soft Close Door[7]
Mit der Soft Close Door gehört Lärm in der Küche der Vergangenheit an. Die Soft Close Scharniere schließen die Backofentür leise und verhindern ein Zuschlagen. Für mehr Komfort beim Kochen – auch wenn es mal wieder schnell gehen muss.

Mehr Platz für große Gerichte
76L Fassungsvermögen
Mit dem riesigen Backofen mit 76 Litern Fassungsvermögen kannst du mehr und größere Gerichte zubereiten. Er eröffnet dir mehr Möglichkeiten beim Kochen zu Hause, damit du viele verschiedene Speisen zusammen zubereiten kannst, z. B. alles, was du für eine Party brauchst. Oder du kannst große Speisen, wie z. B. einen großen Truthahn für eine Familienfeier, problemlos darin zubereiten.

Geringer Energieverbrauch
Energieeffizienz A+ spart Kosten
Gestalte dein Zuhause energieeffizienter und senke gleichzeitig die Stromkosten. Dank der Energieeffizienzklasse A+ verbraucht der große Ofen weniger Strom als herkömmliche Samsung-Öfen, ohne dabei an Performance und Funktionen einzubüßen. Freu dich auf perfekte Resultate und spare dabei Energie – für die Umwelt und dein Haushaltsbudget.

Dual Cook Flex
Du kannst den oberen und unteren Garraum zur selben Zeit mit unterschiedlichen Zeiteinstellungen benutzen.

Air Sous Vide
Koche deine Speisen gleichmäßiger, ohne dass sie überkochen oder trocken werden.

SmartThings Cooking
Mache dein Küchenerlebnis noch angenehmer. SmartThings Cooking spart Zeit und macht Kochen noch smarter.

Eine Tür. Zwei Wege, sie zu öffnen.
Flexible Door
Genieße komplette Flexibilität beim Kochen. Öffne die obere Tür des Ofens, um den oberen Garraum für kleinere Gerichte zu verwenden. Du kannst den oberen Garraum auch nutzen, wenn du verschiedene Gerichte machen willst. Dabei geht keine Wärme im unteren Garraum verloren. Oder du öffnest einfach die ganze Tür, wenn du den gesamten Ofen verwenden möchtest.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionell):
1.05 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion):
0.71 kWh
Energieeffizienzskala:
A+++ bis D
Anschlusswert:
3650 W
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Energieeffizienzindex (EEI):
81,6
Anzahl der Öfen:
1
Ofengröße:
Medium
Ofentyp:
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit:
76 l
Netto-Ofenvolumen:
76 l
Grill:
Ja
Heißluftbetrieb:
Ja
Selbstreinigend:
Ja
Oberhitze:
Ja
Unterhitze:
Ja
Ofenthermostatbereich:
30 - 270 °C
Grillenergie:
1600 W
Konvektionsleistung:
1200 W
Maximale Temperatur (Konvektion):
250 °C
Doppelkoch-Technologie:
Ja
Anzahl der automatischen Programme:
40
Minimale Temperatur (Konvektion):
30 °C
Reinigungsart:
Pyrolyse + Dampf
Verpackungsbreite:
694 mm
Verpackungstiefe:
660 mm
Verpackungshöhe:
660 mm
Einbauraum Breite:
560 mm
Einbauraum Tiefe:
549 mm
Einbauraum Höhe:
579 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
570 mm
Höhe:
596 mm
Geräteplatzierung:
Integriert
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Steuerung:
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display:
Ja
Steuerungsposition:
Vorderseite
Display-Typ:
LED
Türanschlag:
Runter
Türmaterial:
Glas, Metall
Ofentüröffnung:
Drop-down-Öffnung
Wi-Fi-gesteuert:
Ja
Integrierte Uhr:
Ja
Uhrtyp:
Elektronisch
Timer-Typ:
Digital
Bluetooth:
Ja
Kindersicherung:
Ja
Innenbeleuchtung:
Ja
Lampentyp:
Halogen
Lampenleistung:
25 W
Leistung der 2. Glühbirne:
40 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 779,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,30*
€ 1.095,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,53*
€ 1.081,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,74*
€ 1.023,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,28*
€ 982,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,36*
€ 927,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.