Wasser nach deinem Geschmack Genieße schnellen und einfachen Zugang zu erfrischendem und aromatisiertem Wasser. Das Herzstück des Dual Water Dispensers bildet das Beverage Center™ welches über einen griffbereiten BPA-freien Pitcher mit 1,4 Liter Fassungsvermögen verfügt, der automatisch mit gefiltertem Wasser aufgefüllt wird und mit Früchten oder Kräutern aromatisiert werden kann.
Reduziert den Energieverbrauch deines Kühlschranks um bis zu 15 % Mit AI Energy Mode in SmartThings Energy kannst du ganz einfach deinen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Stromverbrauch überprüfen. Im benutzerdefinierten Modus schätzt der AI Energy Mode deine monatliche Stromrechnung und wird automatisch aktiviert, wenn diese dein voreingestelltes Ziel überschreitet. Bei aktiviertem AI Energy Mode merkt sich das Kühlgerät Nutzerverhalten und optimiert basierend darauf die Kompressorgeschwindigkeit und die automatische Abtaufunktion im Gefrierteil. So kann bis zu 15 % Energie gespart werden.
Größerer Innenraum bei gleichen Außenmaßen Mit einem Nutzinhalt von 634 Litern hast du jede Menge Platz für deine Lebensmittel. Denn dank unserer SpaceMax™-Technologie ist es durch eine effiziente Isolierwirkung möglich, besonders dünne Gerätewände zu verwenden, ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen. So hast du mehr Stauraum im Kühlschrank, brauchst aber nicht mehr Platz in der Küche.
SmartThings Home Care Mit SmartThings Home Care kannst du den Status des Geräts überprüfen und wirst an bestimmte Hinweise, wie den Wechsel des Wasserfilters erinnert. SmartThings Home Care kann dir Fehlermeldungen des Gerätes auf dein Smartphone oder Tablet senden und gibt nützliche Tipps.
SmartThings Cooking Mache dein Küchenerlebnis angenehm. Mit der SmartThings Cooking App kannst du eine Liste von Lebensmitteln in deinem Kühlschrank erstellen und Verfallsdaten verwalten, sodass du von fast überall mit der Smart Things Cooking App nachschauen kannst, was du noch vorrätig hast, z.B. während eines Eink
SmartThings Energy Verwalte deinen Energieverbrauch, um damit deinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig Geld sparen zu können, denn SmartThings Energy gibt Tipps für eine energieeffiziente Nutzung von Hausgeräten. So wird Energie gespart und der CO2- Fußabdruck reduziert. Smart Things Energy überwacht den Energieverbrauch von Geräten in Echtzeit und vergleicht diesen mit dem Vormonat. Und es warnt rechtzeitig, wenn deine selbst definierten monatlichen Ziele überschritten werden könnten.
Ideale Lagerbedingungen. Bis zu 2 Mal länger frisch. Zwei getrennte Kühlkreisläufe sorgen dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierbereich kein Luftaustausch stattfindet. Dadurch wird Geruchs- und Geschmacksübertragung von Kühl- in Gefrierteil reduziert und die trockene Luft im Gefrierteil gelangt nicht in den Kühlbereich. Somit kann eine ideale Luftfeuchtigkeit gehalten werden und Obst und Gemüse bleiben länger frisch.
Smart umschalten in 5 verschiedene Modi Mit Smart Conversion™ bist du flexibel bei der Kühlung deiner Lebensmittel, denn mithilfe der Twin Cooling-Technologie kannst du zwischen 5 verschiedenen Modi in deinem Kühlgerät auswählen. Verwende zum Beispiel das Gefrierfach als normales Kühlfach, um mehr frische Produkte zu lagern, oder schalte das Kühl- bzw. Gefrierfach aus und spare so Energie. Und zu guter Letzt kannst du auch nur das Gefrierfach als kleinen Kühlschrank nutzen.
Für langanhaltende Frische Precise Cooling sorgt dafür, dass Lebensmittel länger frisch bleiben und ihren Geschmack und ihre Textur beibehalten. Dies wird durch eine eigenständige und gleichmäßige Kühlung in jedem Kühlfach ermöglicht, wobei die Isolierwirkung Temperaturschwankungen verringert, egal wie kalt oder warm es draußen ist. Hierbei hilft zusätzlich die Digital Inverter Technologie, die die Temperatur erfassen und präzise steuern kann.
Schnelles Einkühlen und Einfrieren, wann du willst Das nennen wir eine eiskalte Performance. Auf Knopfdruck kann Power Cool für einen Schub kalte Luft im Kühlschrank sorgen, sodass deine Einkäufe und Lieblingsgetränke in kurzer Zeit die richtige Temperatur erreichen. Und Power Freeze bringt einen Kältestoß ins Gefrierfach, was sich optimal für Tiefkühlkost oder die eigene Eisherstellung eignet.
Cleveres Design für mehr Lagerfläche So schaffen wir noch mehr Platz für deine Lebensmittel, ohne dabei die Leistung des Kühlschranks zu beeinträchtigen. Im Unterschied zu herkömmlichen Belüftungskanälen ist die Kühlöffnung in der Rückwand völlig flach, sodass du mehr Lagerfläche bei gleicher Kühlwirkung nutzen kannst.
Einfache Bedienung Freue dich auf eine stilvolle und einfache Bedienung des Kühlschranks, selbst du in deinen Bewegungen eingeschränkt bist. Die leicht zugänglichen Bedienknöpfe befinden sich diskret im Inneren und sind selbst von einem Rollstuhl aus bequem mit einer Hand zu erreichen. Dies macht die Steuerung des Kühlschranks auch für Menschen für Bewegungseinschränkungen zum Kinderspiel.
Langlebig und leistungsstark Im Kühlschrank verteilte Sensoren messen die Temperaturschwankungen, die durch das Öffnen der Türen entstehen. Auf Basis dieser Informationen wählt der Digital-Inverter-Kompressor eine seiner sieben Leistungsstufen und passt seine Leistung je nach Kühlbedarf an. Das führt nicht nur zu einer konstant
Fügt sich harmonisch und stilvoll in deine Küche ein Bring etwas frischen Wind in deine Küche – mit einem Kühlschrank im modernen Look, der sich nahtlos in deine Küche einfügt und mit anderen Geräten stilvoll harmoniert. Das minimalistische Design zeichnet sich durch seine flachen Türen, die eingelassenen Türgriffe, ein integriertes Display, ein übersichtliches Weinregal und graue Lebensmittelboxen aus. Weitere Informationen: | | Regelbare Temperatur: | Ja | Samsung-Technologien (Lebensmittellagerung): | AI Energy, Metal Cooling, No Frost+, Smart Conversion, Smart Sensor, SpaceMax™-Technologie, Twin Cooling Plus™ | Geräteplatzierung: | Freistehend | Produktdesign: | Amerikanische Tür | Produktfarbe: | Schwarz | Eingebautes Display: | Ja | Display-Typ: | LED | Display-Platzierung: | Innen | Regalmaterial: | Gehärtetes Glas | Einstellbare Regale: | Ja | Türanschlag: | Links/Rechts | Eingelassene(r) Griff(e): | Ja | Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja | Kabellänge: | 2.1 m | WLAN: | Ja | Nutzinhalt Kühlschrank: | 403 l | Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 | Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 | NoFrost+ (Kühleinheit): | Ja | Ablageflächen Kühlschranktür: | 4 | Eierablage: | Ja | Super Kühlungs-Funktion: | Ja | Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja | Lampentyp: | LED | Nutzinhalt Gesamteinheit: | 645 l | Klimaklasse: | ST-T | Lärmemissionsklasse: | B | Geräuschpegel: | 35 dB | Wasserspender: | Ja | Eiswürfelbereiter: | Ja | Spender-Platzierung: | Intern | Wasserversorgungsart: | Wassertank | Wasserfilter: | Ja | Eiswürfelspender: | Ja | Urlaubsschaltung: | Ja | Invertertechnologie: | Ja | Minimale Betriebstemperatur: | 10 °C | Maximale Betriebstemperatur: | 43 °C | Energieeffizienzklasse: | D | Jährlicher Energieverbrauch: | 284 kWh | Energieeffizienzskala: | A bis G | Anschlusswert: | 2400 W | Energieeffizienzindex (EEI): | 80 | AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V | AC Eingangsfrequenz: | 50 Hz | Nutzinhalt Gefrierfach: | 242 l | Gefrierfachposition: | Seitlich platziert | Gefrierkapazität: | 16 kg/24h | Sternekennzeichnung: | 4* | Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 | NoFrost+ (Gefriereinheit): | Ja | Innenbeleuchtung Gefriereinheit: | Ja | Anzahl der Gefrierschubladen: | 2 | Ablageflächen Tür Gefriereinheit: | 2 | Eiswürfelbehälter: | Ja | Breite: | 912 mm | Tiefe: | 716 mm | Höhe: | 1780 mm | Gewicht: | 128000 g | Fresh Zone Fach: | Ja | Verpackungsbreite: | 980 mm | Verpackungstiefe: | 776 mm | Verpackungshöhe: | 1912 mm | Paketgewicht: | 137000 g |
|