| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1134D-SM-A057GZKUEUE Herst.-Nr.: SM-A057GZKUEUE EAN/GTIN: 8806095268378 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon | Prozessor: | 680 | Prozessor-Taktfrequenz: | 1.9 GHz | Anzahl Prozessorkerne: | 8 | Bildschirmdiagonale: | 6.7 " | Display-Auflösung: | 1080 x 2400 Pixel | Bildschirmform: | Flach | Panel-Typ: | PLS | Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben | Maximale Bildwiederholrate: | 90 Hz | Videoanruf: | Ja | Schnellladung: | Ja | Fingerabdruckscanner: | Ja | Gesichtserkennung: | Ja | Vibrationsalarm: | Ja | Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP | Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch): | 13 MP | Rückkamera-Blitz: | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 2 MP | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 2 MP | Video-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel | Maximale Framerate: | 120 fps | Autofokus: | Ja | Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja | Plattform: | Android | Installiertes Betriebssystem: | Android 13 | RAM-Kapazität: | 4 GB | Interne Speicherkapazität: | 64 GB | Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) | Benutzerspeicher: | 44.8 GB | Max. Speicherkartengröße: | 1000 GB | Schnellstartübersicht: | Ja | Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C | Sim Karten Auswerfer: | Ja | Formfaktor: | Balken | Produktfarbe: | Schwarz | USB Anschluss: | Ja | USB-Stecker: | USB Typ-C | USB-Version: | 2.0 | Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm | Annäherungssensor: | Ja | Beschleunigungsmesser: | Ja | SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung: | 4G | SIM-Kartentyp: | NanoSIM | 3G-Standards: | UMTS, WCDMA | 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard: | Nicht unterstützt | WLAN: | Ja | Bluetooth: | Ja | Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja | WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth-Version: | 5.1 | Wi-Fi Direct: | Ja | Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja | Gewicht: | 195 g | Breite: | 77.8 mm | Tiefe: | 8.8 mm | Höhe: | 168 mm | Akku-/Batteriekapazität: | 5000 mAh | Lautsprecher: | Stereo | Standort-Position: | Ja | GPS: | Ja | Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |