Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Samsung Galaxy A14 SM-A145R/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A145RZSVEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A145RZSVEUE
EAN/GTIN:
     8806094843248
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
MediaTek
Prozessor:
Helio G80 (MT6769V)
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.6 "
Display-Auflösung:
1080 x 2408 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Panel-Typ:
PLS
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Helligkeit:
480 cd/m²
Pixeldichte:
401 ppi
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/2.76 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera:
1/5 "
Sensorgröße der dritten Rückkamera:
1/5 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
5 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Auflösung Rückkamera:
6120 x 8160 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera:
0.64 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1.12 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1.75 µm
Digitaler Zoom:
10 x
Sensorgröße Frontkamera:
1/3 "
Frontkamera Blendenzahl:
2
Pixelgröße Frontkamera:
1.12 µm
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate:
30 fps
Autofokus:
Ja
Panorama:
Ja
Hochformat:
Ja
Makrofotografie:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Silber
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Nicht unterstützt
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
201 g
Breite:
78 mm
Tiefe:
9.1 mm
Höhe:
167.7 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Sprechzeit (4G):
52 h
Browsingzeit (WLAN):
21 h
Browsingzeit (4G):
21 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
96 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
20 h
Equalizer:
Ja
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.