Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A146PZKDEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A146PZKDEUE
EAN/GTIN:
     8806094825381
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Brillante Farben für ein atemberaubendes Seherlebnis
Das FHD+ Infinity-V Display des Galaxy A14 5G kann sich sehen lassen. Genieße mit dem großen 16,72 cm / 6,6 Zoll-Display deine Lieblingsinhalte in HD mit lebendigen, brillanten Farben und in hoher Auslösung.

Anders sein. Bunt sein. Du sein.
Im Galaxy A14 5G trifft minimalistisches Design auf knallige Farben.

Fange die schönsten Augenblicke ein
Halte mit dem Galaxy A14 5G alle deine Lieblingsmomente fest. Die 50 MP-Hauptkamera fängt großartige Landschaften ein. Die Tiefenkamera sorgt für atemberaubende Dimensionen. Die Makrokamera hält feine Details fest und mit der Selfie-Kamera kannst du dich von deiner besten Seite zeigen.

Wenn Leistung auf Schnelligkeit trifft
Das Galaxy A14 5G kombiniert einen Octa-Core-Prozessor mit einer 5G-Verbindung und bietet Leistung und Geschwindigkeit, auf die du zählen kannst. Genieße ein reibungsloses Gaming- und Streaming-Erlebnis, lade deine Lieblingsvideos herunter und teile sie im Handumdrehen.

Mehr RAM mit RAM Plus
Das Galaxy A14 5G kann auf intelligente Weise dein Nutzungsverhalten erkennen, um zusätzlichen virtuellen Arbeitsspeicher bereitzustellen, damit du Apps reibungslos ausführen und Multitasking genießen kannst.

Ausdauernder Akku für langanhaltenden Spaß
Ob bei der Arbeit oder beim Gaming, bei Tag oder bei Nacht – dein Galaxy A14 5G ist immer dabei. Der riesige 5.000 mAh (typisch) Akku versorgt dein Smartphone bis zu 2 Tage mit Energie.
Weitere Informationen:
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.6 "
Display-Auflösung:
2408 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Panel-Typ:
PLS
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
2 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate:
120 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@120fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p
Autofokus:
Ja
Plattform:
Android
App-Verteilungsplattform:
Google Play
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
46.1 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
205 g
Breite:
78 mm
Tiefe:
9.1 mm
Höhe:
167.7 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.8
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.