Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A14 5G SM-A146P/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146P/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146P/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146P/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146P/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146P/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146P/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146P/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146P/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146P/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A14 5G SM-A146P/DSN 16,8 cm (6.6") Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A146PZKGEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A146PZKGEUE
EAN/GTIN:
     8806094825350
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.2 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.6 "
Display-Auflösung:
1080 x 2408 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Panel-Typ:
PLS
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
Fingerabdruckscanner:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
2 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Zweite Frontkamera Auflösung (numerisch):
2 MP
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate:
30 fps
Autofokus:
Ja
Plattform:
Android
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
105.2 GB
Max. Speicherkartengröße:
10000 GB
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Magnetsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
205 g
Breite:
78 mm
Tiefe:
9.1 mm
Höhe:
167.7 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.