Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A15 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A155FZBDEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A155FZBDEUE
EAN/GTIN:
     8806095368726
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Prozessorfamilie:
MediaTek
Prozessor:
Helio G99
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.5 "
Display-Auflösung:
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
Videoanruf:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
5 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Autofokus:
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 14
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
100 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Blau
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE
5G-Standard:
Nicht unterstützt
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
200 g
Breite:
76.8 mm
Tiefe:
8.4 mm
Höhe:
160.1 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Kopf-SAR (EU):
0.42 W/kg
Kopf-SAR-Kategorie (EU):
B
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,99*
€ 235,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.