Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A15 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A156BZBDEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A156BZBDEUE
EAN/GTIN:
     8806095372549
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Lebhaft, flüssig, detailreich
Das 16,39 cm / 6,5 Zoll große Super AMOLED-Display des Galaxy A15 5G, das mit Vision Booster-Technologie ausgestattet ist, kann sich sehen lassen. Genieße ein flüssiges, helles und realitätsnahes Seherlebnis mit einer Helligkeit von bis zu 800 Nits und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 90 Hz. Zusätzlich schont die Augenkomfort-Funktion deine Augen und reduziert blaues Licht auf ein Minimum.

Im Grunde ganz einfach
Schlicht und ergreifend schön: Das Galaxy A15 5G begeistert durch sein schlankes Profil, die elegante Rückseite und das klare Kamera-Layout. Erhältlich in Blue Black, Blue und Yellow.

Das richtige Objektiv, der richtige Winkel
Erlebe die Welt aus spannenden Perspektiven. Die 50 MP-Hauptkamera des Galaxy A15 5G hält deinen Lieblingsmoment fest. Die 5 MP-Ultraweitwinkel- und die 2 MP-Makrokamera fangen großartige Landschaften sowie feine Details ein. Und mit der 13 MP-Frontkamera kannst du dich von deiner Schokoladenseite zeigen.

Wenn Leistung auf 5G-Geschwindigkeit trifft
Das Galaxy A15 5G kombiniert beeindruckende Rechenleistung mit großzügigem Speicher und mit 5G-Geschwindigkeit. Somit kann dein Smartphone sowohl deinem Workload standhalten als auch deinen Entertainment-Bedürfnissen nachkommen.

Bleibe auf einem hohen Level
Viel Zeit, um produktiv zu werden – dank eines 5.000 mAh Akkus (typisch), der lange durchhält und mit der Schnellladefunktion schnell wieder voll aufgeladen ist.

Mit Samsung Knox bist du in sicheren Händen
Samsung Knox Vault ist eine nach EAL5+ zertifizierte, manipulationsgeschützte Umgebung, in der die wichtigsten Daten auf deinem Smartphone sicher aufbewahrt werden. Sie isoliert z. B. Passwörter, PINs und Muster fernab von den restlichen Daten in einem gesicherten Speicher. Dieser schützt deine Soft- und Hardware z. B. vor Spannung, Glitches, hohen Temperaturen und Lasern.

Mit den neuesten Entwicklungen Schritt halten
Mit bis zu 4 Generationen an Betriebssystem-Upgrades und 5 Jahren Sicherheitsupdates ab globaler Markteinführung bleibt dein Galaxy A15 5G länger auf dem neuesten Stand.

Dein Fingerabdruck ist der Schlüssel
Der seitliche Fingerabdrucksensor erkennt deinen Fingerabdruck und sorgt dafür, dass dein Smartphone geschützt bleibt und nur du darauf zugreifen kannst.
Weitere Informationen:
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.5 "
Display-Auflösung:
2340 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
AMOLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
5 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate:
120 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@120fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p
Autofokus:
Ja
Plattform:
Android
App-Verteilungsplattform:
Google Play
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
108.9 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ:
Hybrid-Steckplatz
Schnellstartübersicht:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Blau
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
200 g
Breite:
76.8 mm
Tiefe:
8.4 mm
Höhe:
160.1 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Sprechzeit (4G):
44 h
Browsingzeit (WLAN):
19 h
Browsingzeit (4G):
19 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
106 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
21 h
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.