Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A22 SM-A225F 16,3 cm (6.4") 4G 4 GB 64 GB 5000 mAh Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A22 SM-A225F 16,3 cm (6.4") 4G 4 GB 64 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A22 SM-A225F 16,3 cm (6.4") 4G 4 GB 64 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A22 SM-A225F 16,3 cm (6.4") 4G 4 GB 64 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A22 SM-A225F 16,3 cm (6.4") 4G 4 GB 64 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A22 SM-A225F 16,3 cm (6.4") 4G 4 GB 64 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A22 SM-A225F 16,3 cm (6.4") 4G 4 GB 64 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A22 SM-A225F 16,3 cm (6.4") 4G 4 GB 64 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A22 SM-A225F 16,3 cm (6.4") 4G 4 GB 64 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A22 SM-A225F 16,3 cm (6.4") 4G 4 GB 64 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A22 SM-A225F 16,3 cm (6.4") 4G 4 GB 64 GB 5000 mAh Violett
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A225FLVDEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A225FLVDEUB
EAN/GTIN:
     8806092288614
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Co-Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.4 "
Display-Auflösung:
1600 x 720 Pixel
Display-Typ:
OLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
OLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
48 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Macro-Kameraauflösung (numerisch):
2 MP
Tiefe Kameraauflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Plattform:
Android
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
USB-Massenspeicher:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Violett
USB Anschluss:
Ja
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz
Tethering (Modem-Modus):
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
186 g
Breite:
73.6 mm
Tiefe:
8.4 mm
Höhe:
159.3 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Sprechzeit (4G):
38 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
97 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
29 h
Kopf-SAR (EU):
0.516 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.59 W/kg
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.2
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.