Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6") 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A226BZAUEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A226BZAUEUB
EAN/GTIN:
     8806092266407
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Co-Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.6 "
Display-Auflösung:
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
TFT
Panel-Typ:
TFT
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachwahl:
Ja
Sprachbefehl:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
48 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
5 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Frontkamera Blendenzahl:
2
Plattform:
Android
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
USB-Massenspeicher:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Grau
USB Anschluss:
Ja
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Tethering (Modem-Modus):
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
203 g
Breite:
76.4 mm
Tiefe:
9 mm
Höhe:
167.2 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Warentarifnummer (HS):
85171300
Kopf-SAR (EU):
0.73 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.23 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
2.04 W/kg
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN basierte Ortung:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.1
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,79*
€ 285,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,35*
€ 266,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,33*
€ 232,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.