Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A256BZBHEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A256BZBHEUE
EAN/GTIN:
     8806095382562
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.4 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.5 "
Display-Auflösung:
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
AMOLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Super Fast Charging
Fingerabdruckscanner:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate:
480 fps
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Plattform:
Android
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
235.9 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Blau
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.3
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
197 g
Breite:
76.5 mm
Tiefe:
8.3 mm
Höhe:
161 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Sprechzeit (4G):
38 h
Browsingzeit (WLAN):
19 h
Browsingzeit (4G):
19 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
124 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
21 h
Lautsprecher:
Stereo
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,49*
€ 284,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,42*
€ 258,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.