Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm (6.5") USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A256BZKDEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A256BZKDEUE
EAN/GTIN:
     8806095152554
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.5 "
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
AMOLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
AMOLED
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Super Fast Charging
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Makrofotografie:
Ja
Plattform:
Android
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Blue Black
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
Breite:
76.5 mm
Tiefe:
8.3 mm
Höhe:
161 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,60*
€ 225,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,15*
€ 216,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.