Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A34 5G SM-A346B/DSN 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Limette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A34 5G SM-A346B/DSN 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Limette
Samsung Galaxy A34 5G SM-A346B/DSN 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Limette
Samsung Galaxy A34 5G SM-A346B/DSN 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Limette
Samsung Galaxy A34 5G SM-A346B/DSN 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Limette
Samsung Galaxy A34 5G SM-A346B/DSN 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Limette
Samsung Galaxy A34 5G SM-A346B/DSN 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Limette
Samsung Galaxy A34 5G SM-A346B/DSN 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Limette
Samsung Galaxy A34 5G SM-A346B/DSN 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Limette
Samsung Galaxy A34 5G SM-A346B/DSN 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Limette
Samsung Galaxy A34 5G SM-A346B/DSN 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Limette
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A346BLGAEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A346BLGAEUE
EAN/GTIN:
     8806094813920
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
MediaTek
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.6 "
Display-Auflösung:
1080 x 2408 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
500 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich):
1000 cd/m²
Pixeldichte:
393 ppi
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
48 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/2 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera:
1/4 "
Sensorgröße der dritten Rückkamera:
1/5 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Auflösung Rückkamera:
6000 x 8000 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera:
0.8 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1.12 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1.12 µm
Digitaler Zoom:
10 x
Sensorgröße Frontkamera:
1/3 "
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Frontkamera:
1.12 µm
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Autofokus:
Ja
Zeitraffer-Modus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Hochformat:
Ja
Makrofotografie:
Ja
AI-Szenenerkennung:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
101 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ:
Hybrid-Steckplatz
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Limette
Name der Farbe:
Awesome Lime
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
199 g
Breite:
78.1 mm
Tiefe:
8.2 mm
Höhe:
161.3 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Sprechzeit (4G):
35 h
Browsingzeit (WLAN):
22 h
Browsingzeit (4G):
22 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
84 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
21 h
Lautsprecher:
Stereo
Equalizer:
Ja
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,75*
€ 328,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,07*
€ 316,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,12*
€ 297,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,11*
€ 289,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,92*
€ 268,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.