Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A34 5G Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A34 5G Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
Samsung Galaxy A34 5G Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
Samsung Galaxy A34 5G Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
Samsung Galaxy A34 5G Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
Samsung Galaxy A34 5G Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
Samsung Galaxy A34 5G Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
Samsung Galaxy A34 5G Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
Samsung Galaxy A34 5G Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
Samsung Galaxy A34 5G Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
Samsung Galaxy A34 5G Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Graphit
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A346BZKAEEE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A346BZKAEEE
EAN/GTIN:
     8806094957013
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Klare Sicht, auch bei Sonnenlicht
Das 1.000-nits-Super-AMOLED-Display sorgt auch im Freien für eine helle, klare Sicht. Erleben Sie Ihre Inhalte in hoher Auflösung auf dem 6,6-Zoll-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz.

Minimalistisch und schlank
Das Galaxy A34 5G mit seinen minimalistischen Konturen und der glasklaren Oberfläche ist in modischen und dennoch zeitlosen Farben erhältlich: Awesome Lime, Awesome Silver, Awesome Violet und Awesome Graphite.

Halten Sie Ihre besten Momente fest
Mit dem Galaxy A34 5G können Sie Ihre schönsten Momente auch im Dunkeln in leuchtenden, lebendigen Farben festhalten und den Rahmen mit Auto Framing individuell anpassen.

Mit 5G bereit für die Zukunft
Der leistungsstarke 5nm Octa-Core-Prozessor und 6/8 GB RAM beflügeln Ihre Performance bei grafikintensiven Spielen oder bei produktiver Arbeit. Und mit 128 GB internem Speicher und bis zu 1 TB erweiterbarem Speicher per microSD-Karte, haben Sie viel Platz, um Ihre Dateien zu speichern – und müssen kaum schöne Erinnerungen löschen.

Ausdauernder Akku für langanhaltenden Spaß
Erleben Sie den 5.000 mAh (typisch)1 starken Akku für mehr Zeit zum Streamen, Teilen, Spielen und mehr. Je nachdem, wie Sie Ihr Smartphone nutzen, wird die Akkulaufzeit durch Adaptive Battery optimiert.
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
2.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.6 "
Display-Auflösung:
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
OLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Abgerundete Displayecken:
Ja
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
48 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
AI-Szenenerkennung:
Ja
Plattform:
Android
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
101 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ:
Hybrid-Steckplatz
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Graphit
Name der Farbe:
Awesome Graphite
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Schutzfunktion:
Wasserfest, Staubresistent
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 TDD, Sub6 FDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version:
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten:
900,850,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
2600,700,2100,3500,800,2300,3700,1800,900,2500 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
199 g
Breite:
78.1 mm
Tiefe:
8.2 mm
Höhe:
161.3 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Sprechzeit (4G):
35 h
Browsingzeit (WLAN):
22 h
Browsingzeit (4G):
22 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
84 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
21 h
Lautsprecher:
Stereo
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, RTTTL, RTX, MP3, AAC, AWB, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Mittel, FLAC, MIDI, AMR
Unterstützte Videoformate:
3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,54*
€ 313,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,42*
€ 289,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,35*
€ 266,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.