Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A35 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A35 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy A35 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A356BLBBEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A356BLBBEUB
EAN/GTIN:
     8806095457604
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Awesome von Innen und Außen
Ein wunderbarer Mix aus Minimalismus und Freude. Das ikonische Design des Galaxy A35 5G besticht durch ein klares Kamera-Layout, eine elegante Glasrückseite und ein schickes, schlankes Gehäuse, das sich toll anfühlt.

Trendige Farben, die toll aussehen
Präsentiere deinen einzigartigen Stil mit vier trendigen Farben: Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Lemon und Awesome Navy.

Schönheit liegt im Detail
Halte mit der hochauflösenden 50 MP Weitwinkel-Kamera wunderschöne Fotos fest. Fange beeindruckende Fotos mit lebensnahen Farben und Details ein, die geteilt werden wollen.

Atemberaubende Fotos auch im Dunkeln
Nightography macht einfach mehr Spaß. Das Galaxy A35 5G ist mit einem angepassten Prozessor und Bildsensor ausgestattet, der deine Fotos auch im Dunkeln klar und detailliert wiedergibt. Von Nachtlandschaften bis hin zu Nachtporträts, freu dich auf viele Details in jeder Aufnahme.

Filme klare und stabile Videos
Dank Super HDR erhältst du satte Farben, klare Videos und beeindruckende Sichtbarkeit bei vielen unterschiedlichen Lichtverhältnissen. In Kombination mit OIS und VDIS gelingen dir ruckelfreie Videos, auch wenn du in Bewegung bist.

Enfache Bearbeitung von Fotos
Bring deine Fotos mit dem Foto-Editor auf ein hohes Level. Dank Foto-Editor und Einstellungen wie Hintergrundunschärfe, Remaster oder Schatten löschen kannst du deine Bilder wie im Handumdrehen verbessern.

Helles und farbenfrohes Display
Entdecke das beeindruckende 16,83 cm / 6,6 Zoll FHD+ Super AMOLED Infinity-O-Display mit einer hohen Bildwiederholfrequenz von bis 120 Hz und einer punktuellen Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 Nits. Dank Vision Booster genießt du klare Sicht im Freien, auch bei direkter Sonneneinstrahlung.

Die Power in deiner Hand
Erlebe die Leistung des angepassten Octa-Core-Prozessors und mache Multitasking, Gaming und Streaming wie zum Kinderspiel. Das Galaxy A35 5G verfügt über eine große Vapor Chamber, die deine Gaming-Performance auf ein hohes Level hebt. Mit einem internen Speicher von 128 GB oder 256 GB und einem zusätzlichen microSD-Kartensteckplatz von bis zu 1 TB bist du passend gerüstet.

Ausdauernde Akkupower
Bleib lange mobil: Der ausdauernde 5.000 mAh Akku (typisch) kann lange durchhalten. Und falls dir mal doch der Saft ausgeht, bist du mit der Schnellladefunktion schnell wieder einsatzbereit.

Gut geschützt bei Stürzen und Feuchtigkeit
Das Galaxy A35 5G ist nach IP67 wasser- und staubgeschützt. Außerdem ist das Display aus robustem Corning® Gorilla® Glass Victus® + gefertigt, um dir zusätzliche Sicherheit zu geben.

Deine Privatsphäre bleibt privat
Zertifiziert nach EAL5+, bietet Samsung Knox Vault eine manipulationsgeschützte Umgebung, in der die wichtigsten Daten auf deinem Gerät sicher aufbewahrt werden. Sie isoliert z. B. Passwörter, PINs und Muster fernab von den restlichen Daten in einem gesicherten Speicher. Auch vor mit Lasern und Power-Glitch-Taktiken ausgerüsteten Hackerinnen sind deine Dateien mit Knox Vault geschützt.

Wir sichern dich ab
Regelmäßige Betriebssystem-Updates und Sicherheitswartungen gehören zur Standardausstattung deines Galaxy A35 5G. Genieße Betriebssystem-Updates von bis zu 4 Generationen und Sicherheitsupdates von bis zu 5 Jahren ab Markteinführung. So hältst du dein Smartphone lange auf dem Laufenden und deine persönlichen Daten bleiben in sicheren Händen.

Trendige Farben, die toll aussehen
Präsentiere deinen einzigartigen Stil mit vier trendigen Farben: Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Lemon und Awesome Navy.

Trendige Farben, die toll aussehen
Präsentiere deinen einzigartigen Stil mit vier trendigen Farben: Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Lemon und Awesome Navy.

Trendige Farben, die toll aussehen
Präsentiere deinen einzigartigen Stil mit vier trendigen Farben: Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Lemon und Awesome Navy.

Smart Switch
Dein neues Samsung Galaxy Gerät überträgt ganz unkompliziert deine kompatiblen Daten von deinem alten Smartphone auf dein neues.

Quick Share
Schnell und sicher Dateien, Fotos und Dokumente austauschen.

One UI
One UI 6 verleiht deinem Smartphone einen individuellen Look und ermöglicht dir deine Benutzerfläche nach deinen Vorstellungen anzupassen.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.4 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.6 "
Display-Auflösung:
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
AMOLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus+
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
1000 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich):
1650 cd/m²
Pixeldichte:
389 ppi
Markenspezifische Technologien:
Immer eingeschaltetes Display
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/1.96 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera:
1/4 "
Sensorgröße der dritten Rückkamera:
1/5 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera:
0.8 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1.12 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
80 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
120 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera:
78 °
Digitaler Zoom:
10 x
Sensorgröße Frontkamera:
1/3.06 "
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Frontkamera:
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
80 °
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate:
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps
Autofokus:
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Ja
Zeitraffer-Modus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Makrofotografie:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 14
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
108 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Blau
Name der Farbe:
Awesome Iceblue
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Gehäusematerial:
Glas, Metall
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Modulation:
1024-QAM
Gewicht:
209 g
Breite:
78 mm
Tiefe:
8.2 mm
Höhe:
161.7 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,94*
€ 302,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,48*
€ 299,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,21*
€ 282,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,97*
€ 276,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.