![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 2.4 GHz |
Bildschirmdiagonale: | 6.6 " |
Display-Auflösung: | 1080 x 2340 Pixel |
Bildschirmform: | Flach |
Marketingname Displaytechnologie: | Super AMOLED |
Panel-Typ: | AMOLED |
Display Glasart: | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass Victus+ |
Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Helligkeit: | 1000 cd/m² |
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 1650 cd/m² |
Pixeldichte: | 389 ppi |
Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display |
Schnellladung: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 13 MP |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Sensorgröße der Rückkamera: | 1/1.96 " |
Sensorgröße der zweiten Rückkamera: | 1/4 " |
Sensorgröße der dritten Rückkamera: | 1/5 " |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 8 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 5 MP |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Pixelgröße Rückfahrkamera: | 0.8 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 1.12 µm |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera: | 1.12 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera: | 80 ° |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera: | 120 ° |
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera: | 78 ° |
Digitaler Zoom: | 10 x |
Sensorgröße Frontkamera: | 1/3.06 " |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Pixelgröße Frontkamera: | 1.12 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | 80 ° |
Blitz-Typ: | LED |
Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Autofokus: | Ja |
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus: | Ja |
Panorama: | Ja |
Makrofotografie: | Ja |
Plattform: | Android |
Installiertes Betriebssystem: | Android 14 |
RAM-Kapazität: | 6 GB |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Benutzerspeicher: | 108 GB |
Max. Speicherkartengröße: | 1000 GB |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer: | Ja |
Formfaktor: | Balken |
Produktfarbe: | Lila |
Name der Farbe: | Awesome Lilac |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP67 |
Gehäusematerial: | Glas, Metall |
USB Anschluss: | Ja |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
USB-Version: | 2.0 |
Annäherungssensor: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Geomagnetischer Sensor: | Ja |
Hallsensor: | Ja |
SIM-Kartensteckplätze: | Hybride Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
3G-Standards: | UMTS, WCDMA |
4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
WLAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Wi-Fi Direct: | Ja |
MIMO: | Ja |
Modulation: | 1024-QAM |
Gewicht: | 209 g |
Breite: | 78 mm |
Tiefe: | 8.2 mm |
Höhe: | 161.7 mm |
Akku-/Batteriekapazität: | 5000 mAh |
Browsingzeit (WLAN): | 22 h |
Browsingzeit (4G): | 23 h |
Kabellose Audiowiedergabezeit: | 83 h |
Kabellose Videowiedergabezeit: | 26 h |
Lautsprecher: | Stereo |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Standort-Position: | Ja |
GPS: | Ja |
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |