Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A41 SM-A415F/DSN 15,5 cm (6.1") 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3500 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A41 SM-A415F/DSN 15,5 cm (6.1") 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A41 SM-A415F/DSN 15,5 cm (6.1") 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A41 SM-A415F/DSN 15,5 cm (6.1") 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A41 SM-A415F/DSN 15,5 cm (6.1") 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A41 SM-A415F/DSN 15,5 cm (6.1") 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A41 SM-A415F/DSN 15,5 cm (6.1") 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A41 SM-A415F/DSN 15,5 cm (6.1") 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A41 SM-A415F/DSN 15,5 cm (6.1") 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3500 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A415FZKDEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A415FZKDEUE
EAN/GTIN:
     8806090419065
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Co-Prozessor:
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz:
1.7 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.1 "
Display-Auflösung:
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
OLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
OLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
48 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
25 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Rückkamera Blendenzahl:
2
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
123 °
Digitaler Zoom:
8 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate:
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps
Autofokus:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Geolokalisation:
Ja
Selbstauslöser:
Ja
Plattform:
Android
App-Verteilungsplattform:
Google Play
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
46.9 GB
Max. Speicherkartengröße:
512 GB
USB-Massenspeicher:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.0
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
Tethering (Modem-Modus):
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
152 g
Breite:
68.9 mm
Tiefe:
7.9 mm
Höhe:
149.9 mm
Akku-/Batteriekapazität:
3500 mAh
Sprechzeit (4G):
25 h
Browsingzeit (WLAN):
16 h
Browsingzeit (4G):
15 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
80 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
17 h
Kopf-SAR (EU):
0.587 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.5 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
2.46 W/kg
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN basierte Ortung:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,41*
€ 334,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,81*
€ 313,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,16*
€ 308,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.