Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A52s 5G SM-A528B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A52s 5G SM-A528B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A52s 5G SM-A528B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A52s 5G SM-A528B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A52s 5G SM-A528B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A52s 5G SM-A528B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A52s 5G SM-A528B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A52s 5G SM-A528B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A52s 5G SM-A528B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A52s 5G SM-A528B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A52s 5G SM-A528B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A52s 5G SM-A528B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A528BZKDEEB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A528BZKDEEB
EAN/GTIN:
     8806092801295
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
778G
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.5 "
Display-Auflösung:
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
OLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
64 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
32 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate:
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
Unterstützte Google-Anwendungen:
Google Play
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
110 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Awesome Black
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Touchscreen:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.0
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,1500,2500,800,2100,2600,850,1800,2300,900,1900 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,900,2300,800,1800,2600,850,2100,3500 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
189 g
Breite:
75.1 mm
Tiefe:
8.4 mm
Höhe:
159.9 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4500 mAh
Sprechzeit (4G):
32 h
Browsingzeit (WLAN):
16 h
Browsingzeit (4G):
16 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
124 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
20 h
Warentarifnummer (HS):
85171300
Kopf-SAR (EU):
0.878 W/kg
Körper-SAR (EU):
0.842 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
2.94 W/kg
Lautsprecher:
Stereo
Unterstützte Audioformate:
MP3
Unterstützte Videoformate:
3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.2
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,57*
€ 571,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,72*
€ 567,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,90*
€ 540,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,41*
€ 526,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,47*
€ 487,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.