![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Prozessorfamilie: | Samsung Exynos |
Prozessor: | 1280 |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 2.4 GHz |
Bildschirmdiagonale: | 6.5 " |
Display-Auflösung: | 2400 x 1080 Pixel |
Bildschirmform: | Flach |
Marketingname Displaytechnologie: | Super AMOLED |
Panel-Typ: | OLED |
Display Glasart: | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 5 |
Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
Natives Seitenverhältnis: | 20:9 |
Kontrastverhältnis: | 1000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Helligkeit: | 420 cd/m² |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Pixeldichte: | 407 ppi |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Videoanruf: | Ja |
Schnellladung: | Ja |
Grafikkarte: | Mali-G68 MP4 |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
Ursprungsland: | Vietnam |
Vibrationsalarm: | Ja |
Rückkamera-Typ: | Quad-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 64 MP |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 32 MP |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 5 MP |
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 5 MP |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Digitaler Zoom: | 10 x |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Blitz-Typ: | LED |
Videoaufnahme-Modi: | 2160p |
Autofokus: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Multi-Shot: | Ja |
Selbstauslöser: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Panorama: | Ja |
Plattform: | Android |
Installiertes Betriebssystem: | Android 12 |
App-Verteilungsplattform: | Google Play |
Virtueller Assistent: | Samsung Bixby |
RAM-Kapazität: | 6 GB |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Benutzerspeicher: | 101.5 GB |
Max. Speicherkartengröße: | 1000 GB |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Garantiekarte: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer: | Ja |
Formfaktor: | Balken |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Awesome Black |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP67 |
Schutzfunktion: | Wasserdicht |
Gehäusematerial: | Polycarbonat (PC) |
USB Anschluss: | Ja |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
USB-Version: | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
Touchscreen: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Hallsensor: | Ja |
SIM-Kartensteckplätze: | Hybride Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
3G-Standards: | WCDMA |
4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
WLAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Bluetooth-Profile: | A2DP |
unterstützte 4G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-Bänder unterstützt: | 700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz |
Tethering (Modem-Modus): | Ja |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Gewicht: | 189 g |
Breite: | 74.8 mm |
Tiefe: | 8.1 mm |
Höhe: | 159.6 mm |
Verpackungsbreite: | 91.1 mm |
Verpackungstiefe: | 27 mm |
Verpackungshöhe: | 176.6 mm |
Paketgewicht: | 291.8 g |
Akku-/Batteriekapazität: | 5000 mAh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriespannung: | 3.88 V |
Akkuladezeit: | 1.33 h |
Batteriegewicht: | 66 g |
Sprechzeit (4G): | 42 h |
Browsingzeit (WLAN): | 18 h |
Browsingzeit (4G): | 16 h |
Kabellose Audiowiedergabezeit: | 60 h |
Kabellose Videowiedergabezeit: | 18 h |
Warentarifnummer (HS): | 85171300 |
Breite des Versandkartons: | 192 mm |
Höhe des Versandkartons: | 280 mm |
Kopf-SAR (EU): | 0.885 W/kg |
Körper-SAR (EU): | 1.597 W/kg |
Lautsprecher: | Stereo |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Standort-Position: | Ja |
GPS: | Ja |
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
Index der Reparierbarkeit: | 8.2 |
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS): | 8517120000 |
Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
E-Mail: | Ja |