Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Violett
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A546BLVCEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A546BLVCEUB
EAN/GTIN:
     8806094885736
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Atemberaubende Videos leicht gemacht
Mit VDIS und einem Weitwinkel-OIS hilft das Galaxy A54 5G bei der Aufnahme hochwertiger Videos durch automatisches Reframing und Autofokus.

Klar und deutlich, auch bei Sonnenlicht
Mit dem 16,31 cm / 6,4 Zoll FHD+ Infinity O-Display genießt du eine lebendige und farbenfrohe Sicht im Freien inklusive flüssiger Inhalte mit Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz.

Lange durchhalten
Der 5.000 mAh starke Akku des Galaxy A54 5G kann lange durchhalten und auch lange Nächte mitmachen.

Samsung Galaxy Experience
Smart Switch

Dein neues Samsung Galaxy Gerät überträgt ganz unkompliziert deine kompatiblen Daten von deinem alten Smartphone auf dein neues.

Quick Share
Der Austausch von Dateien, Fotos und Dokumenten ist schnell und sicher.

Connected Experience
Entfalte deine Produktivität und Kreativität mit deinen kompatiblen Samsung Galaxy Geräten.

One UI
One UI verleiht deinem Smartphone einen individuellen Look und ermöglicht dir deine Benutzeroberfläche nach deinen Vorstellungen anzupassen.

Privatsphäre und Sicherheit
Samsung Knox bewahrt deine Daten sicher auf. Im „Sicheren Ordner“ der Samsung Knox-Sicherheitsplattform werden deine Informationen gut vor Angriffen geschützt.

Samsung Members
Tipps und Tricks, wie du das Potenzial deines Galaxy Smartphones voll entfalten kannst.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.4 "
Display-Auflösung:
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
500 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich):
1000 cd/m²
Pixeldichte:
401 ppi
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
32 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/1.56 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera:
1/3 "
Sensorgröße der dritten Rückkamera:
1/5 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Auflösung Rückkamera:
6120 x 8160 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1.12 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1.12 µm
Digitaler Zoom:
10 x
Sensorgröße Frontkamera:
1/2.8 "
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Frontkamera:
0.8 µm
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
2160 x 3840 Pixel
Zeitraffer-Modus:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Hochformat:
Ja
Makrofotografie:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ:
Hybrid-Steckplatz
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Violett
Name der Farbe:
Awesome Violet
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Modulation:
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
202 g
Breite:
76.7 mm
Tiefe:
8.2 mm
Höhe:
158.2 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,51*
€ 368,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,00*
€ 366,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,29*
€ 334,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,25*
€ 316,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.