| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1134D-SM-A556BZYCEUB Herst.-Nr.: SM-A556BZYCEUB EAN/GTIN: 8806095467504 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Metall trifft Glas Lerne das Galaxy A55 5G kennen. Die minimalistische und angepasste Galaxy A-Serie begeistert durch ikonisches Design mit 3 Kameras in einem flachen Metallrahmendesign und ermöglicht eine einfache und intuitive Handhabung. Die Fertigung mit Corning® Gorilla® Glass Victus® + macht es robust und widerstandsfähig gegen Beschädigungen.
Lust auf bezaubernde Farben Das Galaxy A55 5G ist in trendigen Farben erhältlich, die zu deinem Look passen. Wie wärs mit Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Lemon oder Awesome Navy?
50 Megapixel voller lebensnaher Farben und Details Mit der hochauflösenden 50-Megapixel-Weitwinkel-Kamera gelingen dir scharfe, detaillierte Aufnahmen. Erfasse kleine Details und dynamische Farben für ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Das passende Smartphone, um Momente festzuhalten, die es wert sind, geteilt zu werden.
Zeig dich von deiner besten Seite Nimm mit der 32 MP Selfie-Kamera hochwertige Selfies auf und wähle zwischen warmen oder natürlichen Tönen. Nutze den Porträtmodus, um deine Bilder zu verbessern oder lege mit präzisen Bokeh- und Hintergrund-Unschärfe-Effekten mehr Fokus auf das Motiv.
Bearbeite Fotos mit wenigen Fingertipps Mit dem Foto-Editor beförderst du deine Fotos per Knopfdruck auf ein hohes Level. Probiere Image Clipper aus und kombiniere auf kreative Weise Elemente aus unterschiedlichen Fotos.
Entfessle die Power von Octa-Core Nutze den angepassten Octa-Core-Prozessor für müheloses Multitasking, Gaming und Streaming. Kombiniere den Spaß mit schnellen 5G-Übertragungsgeschwindigkeiten und 128 GB oder 256 GB internen Speicher sowie Unterstützung für eine microSD-Karte mit bis zu 1 TB. Die angepasste Prozessorleistung und das integrierte Kühlsystem sind darauf ausgelegt, dir deinen Game Day zu versüßen.
Ein faszinierendes und klares Display Genieße mit dem 6,6 Zoll (16,83 cm) FHD+ Super AMOLED-Display beeindruckende Erlebnisse. Um die Sichtbarkeit des Displays bei Sonneneinstrahlung zu verbessern, passt der Vision Booster Farben und Kontraste an. Freu dich auf ein lebensnahes Display mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 Nits und flüssige Inhalte dank einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz.
Koste deine Tage voll aus Genieße eine fast grenzenlose Leistung. Der ausdauernde 5.000 mAh Akku (typisch) kann lange durchhalten und ist dank Superschnellladefunktion fix wieder einsatzbereit. Bleibe lange in Verbindung, lade schnell auf und lebe dein Leben, wie es dir gefällt.
Robust gegen Staub und Wasser Das Galaxy A55 5G ist nach IP67 wasser- und staubgeschützt. IP67 ist wie ein Schutzschild gegen äußere Witterungseinflüsse. Worauf wartest du noch? Wage dich mit deinem Smartphone ins Abenteuer, bleibe verbunden und halte spannende Momente fest.
Geschaffen, um deine Passwörter sicher aufzubewahren Samsung Knox Vault Samsung Knox Vault ist wie ein Safe innerhalb eines Safes, der PINs, Passwörter und andere private Informationen physisch isoliert, sodass Hacker[1] innen keinen Zugriff haben.
Für Langlebigkeit – Betriebssystem-Upgrades von bis zu 4 Generationen OS- und Sicherheits-Updates Regelmäßige Betriebssystem-Updates und Sicherheitswartungen gehören zur Standardausstattung deines Galaxy A55 5G. Genieße Betriebssystem-Updates von bis zu 4 Generationen und Sicherheitsupdates von bis zu 5 Jahren ab Markteinführung. So hältst du dein Smartphone lange auf dem Laufenden und deine persönlichen Daten bleiben in sicheren Händen.
Smart Switch Dein neues Samsung Galaxy Gerät überträgt ganz unkompliziert deine kompatiblen Daten von deinem alten Smartphone auf dein neues.
Quick Share Schnell und sicher Dateien, Fotos und Dokumente austauschen.
One UI One UI 6 verleiht deinem Smartphone einen individuellen Look und ermöglicht dir deine Benutzerfläche nach deinen Vorstellungen anzupassen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Prozessorfamilie: | Samsung Exynos | Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz | Anzahl Prozessorkerne: | 8 | Prozessor Boost-Frequenz: | 2.75 GHz | Bildschirmdiagonale: | 6.6 " | Display-Auflösung: | 1080 x 2340 Pixel | Bildschirmform: | Flach | Marketingname Displaytechnologie: | Super AMOLED | Panel-Typ: | AMOLED | Display Glasart: | Gorilla Glass | Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass Victus+ | Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben | Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz | Helligkeit: | 1000 cd/m² | Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 1650 cd/m² | Pixeldichte: | 389 ppi | Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display | Schnellladung: | Ja | Fingerabdruckscanner: | Ja | Gesichtserkennung: | Ja | Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP | Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch): | 32 MP | Rückkamera-Blitz: | Ja | Sensorgröße der Rückkamera: | 1/1.56 " | Sensorgröße der zweiten Rückkamera: | 1/3.06 " | Sensorgröße der dritten Rückkamera: | 1/5 " | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 5 MP | Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,4 | Pixelgröße Rückfahrkamera: | 1 µm | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 1.12 µm | Pixelgröße dritte Rückfahrkamera: | 1.12 µm | Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera: | 84 ° | Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera: | 123 ° | Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera: | 78 ° | Digitaler Zoom: | 10 x | Sensorgröße Frontkamera: | 1/2.74 " | Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 | Pixelgröße Frontkamera: | 0.8 µm | Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | 81 ° | Blitz-Typ: | LED | Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel | Maximale Framerate: | 240 fps | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | Autofokus: | Ja | Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja | Zeitraffer-Modus: | Ja | Bildstabilisator: | Ja | Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) | Nachtmodus: | Ja | Panorama: | Ja | Makrofotografie: | Ja | Plattform: | Android | Installiertes Betriebssystem: | Android 14 | RAM-Kapazität: | 8 GB | Interne Speicherkapazität: | 256 GB | Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) | Benutzerspeicher: | 235.5 GB | Max. Speicherkartengröße: | 1000 GB | Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C | Sim Karten Auswerfer: | Ja | Formfaktor: | Balken | Produktfarbe: | Gelb | Name der Farbe: | Awesome Lemon | Internationale Schutzart (IP-Code): | IP67 | Gehäusematerial: | Glas, Metall | USB Anschluss: | Ja | USB-Stecker: | USB Typ-C | USB-Version: | 2.0 | Annäherungssensor: | Ja | Beschleunigungsmesser: | Ja | Umgebungslichtsensor: | Ja | Gyroskop: | Ja | Geomagnetischer Sensor: | Ja | Hallsensor: | Ja | SIM-Kartensteckplätze: | Hybride Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung: | 5G | SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards: | UMTS, WCDMA | 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD | WLAN: | Ja | Bluetooth: | Ja | WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth-Version: | 5.3 | Wi-Fi Direct: | Ja | MIMO: | Ja | Modulation: | 1024-QAM | Gewicht: | 213 g | Breite: | 77.4 mm | Tiefe: | 8.2 mm | Höhe: | 161.1 mm | Akku-/Batteriekapazität: | 5000 mAh | Audio-System: | Dolby Atmos | Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | Standort-Position: | Ja | GPS: | Ja | GLONASS: | Ja | BeiDou: | Ja | Galileo: | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja | Index der Reparierbarkeit: | 8.5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |