Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Lavendel
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Lavendel
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Lavendel
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Lavendel
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Lavendel
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Lavendel
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Lavendel
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Lavendel
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Lavendel
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Lavendel
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-F731BLIGEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-F731BLIGEUB
EAN/GTIN:
     8806095019758
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Das bisher größte Frontdisplay

eines Galaxy Z Flip
Entdecke das 3,4 Zoll große Frontdisplay des Galaxy Z Flip5, entwickelt für deine Selbstentfaltung. Dank des überarbeiteten Flex-Scharniers lässt sich das Smartphone jetzt flacher als seine Vorgängermodelle zusammenklappen, sodass es genauso einfach in deine Tasche passt wie in deine Hände.

Kamera – das bisher überzeugendste
Selfie-Erlebnis mit einem Galaxy Z Flip Smartphone
Mit der FlexCam kannst du beeindruckende Selfies aufnehmen, die aus nahezu jedem Winkel gut werden. Starte die Kamera-App mit dem Frontdisplay-Shortcut, um den Moment sofort festzuhalten. Mache Fotos, verändere die Einstellungen und nimm's nochmal auf, ohne dein Smartphone auch nur aufklappen zu müssen. Oder verwende den Kamera-Controller auf deiner Galaxy Watch6 und begeistere die Welt mit Zoomed-In-Selfies.

Passe das Frontdisplay so an,

wie es dir gefällt
Übernimm die totale Kontrolle über das Frontdisplay. Personalisiere dein Gerät mit Widgets, Video-Wallpapers, Ziffernblättern, Stilen und mehr, um dein Galaxy Z Flip5 einzigartig zu machen.

Akku für den

ganzen Tag
Der Akku mit 3.700 mAh wird von einem leistungsstarken Prozessor unterstützt und verteilt die Akkuladung so effizient, dass du bis in die Nacht hinein Filme streamen oder Spiele spielen kannst. Höre bis zu 57 Stunden lang Musik oder schaue bis zu 20 Stunden lang Videos.

Der bisher leistungsstärkste Prozessor in einem Galaxy Foldable
Die neue Snapdragon® 8 Gen 2 For Galaxy bringt dich auf ein hohes Leistungslevel. Die GPU-Leistung wird um 25 %, die NPU-Leistung um 20 % und die CPU-Leistung um 17 % gegenüber Vorgängermodell verbessert. Erlebe flüssige Grafiken, schnelle KI und beeindruckende Akkuleistung.

Ein verbesserter Flex – der Flex Modus
Verbessere, im Vergleich zum Vorgängermodell, die Art und Weise, wie du den Flex Modus verwendest – mit mehr Kontrolle an deinen Fingerspitzen. Blende das Panel aus oder erweitere es. Ziehe ein Touchpad und den Cursor hoch und navigiere mit einem erweiterten Wiedergabe-Bedienfeld einfach und präzise durch Musik und Medien.

Langlebig und strapazierfähig
Wir stellen ein neues, langlebiges Flex-Scharnier im Doppelschienen-Design für unsere Foldables vor. Das Galaxy Z Flip5 trägt eine robuste Rahmen-Panzerung aus Armor Aluminum und ist wassergeschützt. Damit kann dir ein bisschen Feuchtigkeit den Tag nicht vermiesen.

Galaxy Watch6 – Habe deine Fitness im Griff
Kopple dein Galaxy Z Flip5 mit einem Gerät der Galaxy Watch6 Serie, um deine Fitness im Blick zu behalten. Beobachte, wie deine Leistung jeden Tag gesteigert wird, und mache Selfies im Fitnessstudio, um deine Erfolge festzuhalten – dank Kamera-Controller auch ohne Spiegel. Und mit einem Gerät der Galaxy Watch6 Serie, das weiß, wo du dein Smartphone liegen gelassen hast, steht dir die Welt offen.

Smart Switch
Smart Switch ist die gesicherte Art und Weise, wie du deine Daten von deinem alten Gerät auf dein neues Galaxy Z Flip5 übertragen kannst.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
8 Gen 2
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
3.36 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.7 "
Display-Auflösung:
2640 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus 2
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
900 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich):
1750 cd/m²
Pixeldichte:
425 ppi
Markenspezifische Technologien:
Immer eingeschaltetes Display
Zweites Display:
Ja
Zweites Display Diagonale:
3.4 "
Zweites Display Auflösung:
720 x 748 Pixel
Helligkeit des zweiten Displays:
1000 cd/m²
Typ zweites Display:
Super AMOLED
Zweites Display Pixeldichte:
306 ppi
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige:
60 Hz
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
10 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/1.76 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera:
1/3.21 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Auflösung Rückkamera:
3000 x 4000 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1.8 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
83 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
123 °
Digitaler Zoom:
10 x
Sensorgröße Frontkamera:
1/3.24 "
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Frontkamera:
1.22 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
85 °
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate:
960 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Autofokus:
Ja
Zeitraffer-Modus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Hochformat:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Formfaktor:
Klappgehäuse
Produktfarbe:
Lavendel
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX8
Schutzfunktion:
Wasserfest
Gehäusematerial:
Aluminium
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
187 g
Breite:
71.9 mm
Tiefe:
6.9 mm
Höhe:
165.1 mm
Zusammengeklappte Breite:
71.9 mm
Gefaltete Tiefe:
15.1 mm
Zusammengeklappte Höhe:
85.1 mm
Akku-/Batteriekapazität:
3700 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
57 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
20 h
Equalizer:
Ja
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 988,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,60*
€ 1.264,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,90*
€ 1.254,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,18*
€ 1.225,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,26*
€ 1.204,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,98*
€ 1.176,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.