| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-SM-F731BZAGEUB Herst.-Nr.: SM-F731BZAGEUB EAN/GTIN: 8806095019734 |
| |
|
| | |
| Das bisher größte Frontdisplay
eines Galaxy Z Flip Entdecke das 3,4 Zoll große Frontdisplay des Galaxy Z Flip5, entwickelt für deine Selbstentfaltung. Dank des überarbeiteten Flex-Scharniers lässt sich das Smartphone jetzt flacher als seine Vorgängermodelle zusammenklappen, sodass es genauso einfach in deine Tasche passt wie in deine Hände.
Kamera – das bisher überzeugendste Selfie-Erlebnis mit einem Galaxy Z Flip Smartphone Mit der FlexCam kannst du beeindruckende Selfies aufnehmen, die aus nahezu jedem Winkel gut werden. Starte die Kamera-App mit dem Frontdisplay-Shortcut, um den Moment sofort festzuhalten. Mache Fotos, verändere die Einstellungen und nimm's nochmal auf, ohne dein Smartphone auch nur aufklappen zu müssen. Oder verwende den Kamera-Controller auf deiner Galaxy Watch6 und begeistere die Welt mit Zoomed-In-Selfies.
Passe das Frontdisplay so an,
wie es dir gefällt Übernimm die totale Kontrolle über das Frontdisplay. Personalisiere dein Gerät mit Widgets, Video-Wallpapers, Ziffernblättern, Stilen und mehr, um dein Galaxy Z Flip5 einzigartig zu machen.
Akku für den
ganzen Tag Der Akku mit 3.700 mAh wird von einem leistungsstarken Prozessor unterstützt und verteilt die Akkuladung so effizient, dass du bis in die Nacht hinein Filme streamen oder Spiele spielen kannst. Höre bis zu 57 Stunden lang Musik oder schaue bis zu 20 Stunden lang Videos.
Der bisher leistungsstärkste Prozessor in einem Galaxy Foldable Die neue Snapdragon® 8 Gen 2 For Galaxy bringt dich auf ein hohes Leistungslevel. Die GPU-Leistung wird um 25 %, die NPU-Leistung um 20 % und die CPU-Leistung um 17 % gegenüber Vorgängermodell verbessert. Erlebe flüssige Grafiken, schnelle KI und beeindruckende Akkuleistung.
Ein verbesserter Flex – der Flex Modus Verbessere, im Vergleich zum Vorgängermodell, die Art und Weise, wie du den Flex Modus verwendest – mit mehr Kontrolle an deinen Fingerspitzen. Blende das Panel aus oder erweitere es. Ziehe ein Touchpad und den Cursor hoch und navigiere mit einem erweiterten Wiedergabe-Bedienfeld einfach und präzise durch Musik und Medien.
Langlebig und strapazierfähig Wir stellen ein neues, langlebiges Flex-Scharnier im Doppelschienen-Design für unsere Foldables vor. Das Galaxy Z Flip5 trägt eine robuste Rahmen-Panzerung aus Armor Aluminum und ist wassergeschützt. Damit kann dir ein bisschen Feuchtigkeit den Tag nicht vermiesen.
Galaxy Watch6 – Habe deine Fitness im Griff Kopple dein Galaxy Z Flip5 mit einem Gerät der Galaxy Watch6 Serie, um deine Fitness im Blick zu behalten. Beobachte, wie deine Leistung jeden Tag gesteigert wird, und mache Selfies im Fitnessstudio, um deine Erfolge festzuhalten – dank Kamera-Controller auch ohne Spiegel. Und mit einem Gerät der Galaxy Watch6 Serie, das weiß, wo du dein Smartphone liegen gelassen hast, steht dir die Welt offen.
Smart Switch Smart Switch ist die gesicherte Art und Weise, wie du deine Daten von deinem alten Gerät auf dein neues Galaxy Z Flip5 übertragen kannst. Weitere Informationen: | | Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon | Prozessor: | 8 Gen 2 | Anzahl Prozessorkerne: | 8 | Prozessor Boost-Frequenz: | 3.36 GHz | Bildschirmdiagonale: | 6.7 " | Display-Auflösung: | 2640 x 1080 Pixel | Bildschirmform: | Flach | Marketingname Displaytechnologie: | Dynamic AMOLED 2X | Panel-Typ: | OLED | Display Glasart: | Gorilla Glass | Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass Victus 2 | Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz | Helligkeit: | 900 cd/m² | Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 1750 cd/m² | Pixeldichte: | 425 ppi | Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display | Zweites Display: | Ja | Zweites Display Diagonale: | 3.4 " | Zweites Display Auflösung: | 720 x 748 Pixel | Helligkeit des zweiten Displays: | 1000 cd/m² | Typ zweites Display: | Super AMOLED | Zweites Display Pixeldichte: | 306 ppi | Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige: | 60 Hz | Schnellladung: | Ja | Kabelloses Aufladen: | Ja | Fingerabdruckscanner: | Ja | Gesichtserkennung: | Ja | USB On-The-Go-Unterstützung: | Ja | Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP | Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch): | 10 MP | Rückkamera-Blitz: | Ja | Sensorgröße der Rückkamera: | 1/1.76 " | Sensorgröße der zweiten Rückkamera: | 1/3.21 " | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP | Auflösung Rückkamera: | 3000 x 4000 Pixel | Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 | Pixelgröße Rückfahrkamera: | 1.8 µm | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 1.12 µm | Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera: | 83 ° | Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera: | 123 ° | Digitaler Zoom: | 10 x | Sensorgröße Frontkamera: | 1/3.24 " | Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 | Pixelgröße Frontkamera: | 1.22 µm | Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | 85 ° | Blitz-Typ: | LED | Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel | Maximale Framerate: | 960 fps | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | Autofokus: | Ja | Zeitraffer-Modus: | Ja | Bildstabilisator: | Ja | Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) | Nachtmodus: | Ja | Panorama: | Ja | Hochformat: | Ja | Plattform: | Android | Installiertes Betriebssystem: | Android 13 | RAM-Kapazität: | 8 GB | Interne Speicherkapazität: | 256 GB | Formfaktor: | Klappgehäuse | Produktfarbe: | Graphit | Internationale Schutzart (IP-Code): | IPX8 | Schutzfunktion: | Wasserfest | Gehäusematerial: | Aluminium | USB Anschluss: | Ja | USB-Stecker: | USB Typ-C | USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C | Annäherungssensor: | Ja | Beschleunigungsmesser: | Ja | Umgebungslichtsensor: | Ja | Gyroskop: | Ja | Barometer: | Ja | Geomagnetischer Sensor: | Ja | Hallsensor: | Ja | SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung: | 5G | SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards: | UMTS, WCDMA | 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD | WLAN: | Ja | Bluetooth: | Ja | WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth-Version: | 5.3 | unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1900,2100 MHz | unterstützte 4G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 5G-Bänder unterstützt: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | Wi-Fi Direct: | Ja | Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja | Gewicht: | 187 g | Breite: | 71.9 mm | Tiefe: | 6.9 mm | Höhe: | 165.1 mm | Zusammengeklappte Breite: | 71.9 mm | Gefaltete Tiefe: | 15.1 mm | Zusammengeklappte Höhe: | 85.1 mm | Akku-/Batteriekapazität: | 3700 mAh | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 57 h | Kontinuierliche Videowiedergabe: | 20 h | Equalizer: | Ja | Audio-System: | Dolby Atmos | Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | Standort-Position: | Ja | GPS: | Ja | GLONASS: | Ja | BeiDou: | Ja | Galileo: | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |